JAMCO Mobile arbeidsbord

filtre

JAMCO -

Overføringsvogn i rustfritt stål

StilModellTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AYB236-U536 "24 "16 010NOK
AYB248-U548 "24 "21 258NOK
BYB360-U560 "30 "23 601NOK
StilModellTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AYM236-U636 "24 "22 762NOK
AYM248-U648 "24 "25 191NOK
AYM360-U660 "30 "33 361NOK
JAMCO -

Hjelpevogner

StilModellTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ACF360P600GP--29 182NOK
ACF472P600GP--30 911NOK
BSG348R802GP--14 416NOK
CSD448P800GP--17 593NOK
ACF260P600GP--22 155NOK
DCD472P600GP--24 216NOK
EFW130-U4-B430 "18 "5 418NOK
EFW136-U4-B436 "18 "5 877NOK
EFW236-U4-B436 "24 "6 311NOK
EFW248-U4-B448 "24 "7 677NOK
JAMCO -

Mobilbord 4800 Lb.

StilModellAntall hyllerPris (eks. mva)
ALW236-P8210 728NOK
BLE236-P8312 420NOK
JAMCO -

Mobile bord

StilModellCaster materialeHjulstørrelseLastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ALX360-P6Fenol6 "x 2"2400 lb.231 "60 "30 "12 363NOK
BLD236-P6Fenol6 "x 2"2400 lb.331 "36 "24 "10 522NOK
CLW360-P8Fenol8 "x 2"4800 lb.233 "60 "30 "12 442NOK
CLW348-P8Fenol8 "x 2"4800 lb.233 "48 "30 "11 008NOK
DLX372-P6Fenol6 "x 2"2400 lb.231 "72 "30 "12 071NOK
ELW460-P8Fenol8 "x 2"4800 lb.233 "60 "36 "18 610NOK
DLX448-P6Fenol6 "x 2"2400 lb.231 "48 "36 "13 517NOK
ALX348-P6Fenol6 "x 2"2400 lb.231 "48 "30 "11 107NOK
FLE348-P8Fenol8 "x 2"4800 lb.333 "48 "30 "15 128NOK
BLD248-P6Fenol6 "x 2"2400 lb.331 "48 "24 "10 540NOK
ELW448-P8Fenol8 "x 2"4800 lb.233 "48 "36 "14 100NOK
BLD348-P6Fenol6 "x 2"2400 lb.331 "48 "30 "12 361NOK
GLE448-P8Fenol8 "x 2"4800 lb.333 "48 "36 "18 661NOK
FLE360-P8Fenol8 "x 2"4800 lb.333 "60 "30 "18 680NOK
CLW248-P8Fenol8 "x 2"4800 lb.233 "48 "24 "13 704NOK
ALX236-P6Fenol6 "x 2"2400 lb.231 "36 "24 "9 289NOK
ALX248-P6Fenol6 "x 2"2400 lb.231 "48 "24 "10 234NOK
HLA236-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "24 "9 975NOK
HLA336-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "30 "10 595NOK
HLA248-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "24 "12 756NOK
HLA448-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "36 "15 442NOK
HLA348-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "30 "11 842NOK
HLA372-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "72 "30 "14 868NOK
HLA360-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "60 "30 "13 539NOK
BLC236-P5Uretan5 "x 1-1 / 4"1200 lbs.330 "36 "24 "8 412NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?