JAMCO YB360-U5 overføringsvogn i rustfritt stål 1200 Lb. | AA7LTU 16D006

JAMCO YB360-U5 overføringsvogn i rustfritt stål 1200 Lb.

På lager
Vare: AA7LTU Modell: YB360-U5Kryssreferanse: 16D006

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverføringsvogn i rustfritt stål
Caster materialeUretan
Hjulstørrelse5 "x 1-1 / 4"
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGERustfritt
Finishpolert
Måler16
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeSveiset rustfritt stål
Antall hyller2
Total høyde30 "
Total lengde60 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Jamco YB360-U5 er en to-hylle rustfritt stål overføringsvogn med fast høyde, sveiset rammekonstruksjon som tåler laster opp til 1200 kg (544 lb) og har et komfortabelt rørhåndtak med jevn bøyning

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSamlet breddePris
JAMCO YB236-U5 overføringsvogn i rustfritt stål 1200 Lb. | AE7MHG 5ZGH9 YB236-U536 "24 "14 956 NOK
JAMCO YB248-U5 overføringsvogn i rustfritt stål 1200 Lb. | AE7MHH 5ZGJ0 YB248-U548 "24 "16 766 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO YB360-U5 overføringsvogn i rustfritt stål 1200 Lb.
23 518 NOK / enhet