JAMCO LW248-P8 Mobilt bord 4800 Lb. 48 tommers lengde | AD7CPF 4DKP2

JAMCO LW248-P8 Mobilt bord 4800 Lb. 48 tommers lengde

På lager
Vare: AD7CPF Modell: LW248-P8Kryssreferanse: 4DKP2

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 911 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilbord
Caster materialeFenol
Hjulstørrelse8 "x 2"
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Måler12
Lastekapasitet4800 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall hyller2
Total høyde33 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 97.2
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster materialeHjulstørrelseLastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
JAMCO LA236-Z8 ​​Mobilbord 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KUU 16C342 LA236-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "24 "9 899 NOK
JAMCO LA248-Z8 Mobilbord 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KUV 16C343 LA248-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "24 "10 417 NOK
JAMCO LA336-Z8 ​​Mobilbord 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KUW 16C346 LA336-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "30 "10 367 NOK
JAMCO LA348-Z8 Mobilbord 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KUX 16C347 LA348-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "30 "11 674 NOK
JAMCO LA360-Z8 Mobilbord 1200 Lb. 60 tommers lengde | AA7KUY 16C348 LA360-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "60 "30 "12 224 NOK
JAMCO LA372-Z8 Mobilbord 1200 Lb. 72 tommers lengde | AA7KUZ 16C349 LA372-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "72 "30 "14 799 NOK
RFQ
JAMCO LA448-Z8 Mobilbord 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KVA 16C350 LA448-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "36 "12 615 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO LW248-P8 Mobilt bord 4800 Lb. 48 tommers lengde
12 911 NOK / enhet