JAMCO LA360-Z8 Mobilbord 1200 Lb. 60 tommers lengde | AA7KUY 16C348

JAMCO LA360-Z8 ​​Mobilt bord 1200 Lb. 60 tommers lengde

På lager
Vare: AA7KUY Modell: LA360-Z8Kryssreferanse: 16C348

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilbord
Caster materialeSemi-pneumatisk
Hjulstørrelse8 "x 3"
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Måler12
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall hyller2
Total høyde34 "
Total lengde60 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.7
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster materialeHjulstørrelseLastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
JAMCO LA236-Z8 ​​Mobilbord 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KUU 16C342 LA236-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "24 "9 899 NOK
JAMCO LA248-Z8 Mobilbord 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KUV 16C343 LA248-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "24 "10 417 NOK
JAMCO LA336-Z8 ​​Mobilbord 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KUW 16C346 LA336-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "30 "10 367 NOK
JAMCO LA348-Z8 Mobilbord 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KUX 16C347 LA348-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "30 "11 674 NOK
JAMCO LA372-Z8 Mobilbord 1200 Lb. 72 tommers lengde | AA7KUZ 16C349 LA372-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "72 "30 "14 799 NOK
RFQ
JAMCO LA448-Z8 Mobilbord 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KVA 16C350 LA448-Z8Semi-pneumatisk8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "36 "12 615 NOK
JAMCO LB336-P5 Mobilt bord 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KVG 16C358 LB336-P5Uretan5 "x 1-1 / 4"1200 lbs.230 "36 "30 "8 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO LA360-Z8 ​​Mobilt bord 1200 Lb. 60 tommers lengde
12 224 NOK / enhet