TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC skjema C, kompakt grensebryter


filtre
Aktuatorplassering: God , forsterkere: 3 , Armmateriale: Metal , Kroppsmateriale: sink , Kontakt skjema: 1NO / 1NC skjema C , Dybde: 0.63 " , Elektrisk forbindelse: M12 4-pinners kontakt , Høyde: 1.97 " , IP-vurdering: 68 , NEMA-vurdering: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , Driftstemp. Område: -13 grader til 158 grader F , Roller Dia.: 0.42 " , Rullemateriale: Stål , Rullebredde: 0.14 " , Spenningsvurdering: 240AC / 250DC , Bredde: 1.18 " , Ledningsinngang: M12-kontakt, 4-pinners
StilModellAktuatorlengdeAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
XCMD21F0M12
0.55 "Stempel, ende, bøssingmonteringVertikal1.9 lb.0.2 "1 952 NOK
B
XCMD21F2M12
1.42 "Stempel, rulle, bøssingmonteringHorisontal1.6 lb.0.31 "2 604 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?