YELLOW JACKET Væskefylte manifoldmålere


GUL JAKKE væskefylte manifoldmålere viser væsketrykk i kjøle- og HVAC-systemer.

filtre
Tilkoblingsstørrelse: 1/8 "MPT , Diameter: 3.125 " , Målertype: Flytende væske
StilModellFARGEtypenArbeids pressPris (eks. mva)
A
49516
BlåLav side30 "Hg til 350 PSI1 105 NOK
B
49515
RødHøy side0 til 800 PSI1 105 NOK

Egenskaper

  • GUL JAKKE manifoldmålere er fylt med glyserin for å dempe vibrasjoner, mekaniske støt og trykkpulsasjoner for enkle trykkavlesninger.
  • De har nylontetninger for å unngå lekkasje under målinger.
  • Merket tilbyr høy- og lavsidemålere for å måle varmepumpetrykk og overganger i varme- eller kjølemodus.

Kompatible tilbehør

  • GUL JAKKE 49100 Erstatningskrystall: Denne krystallen erstatter den eksisterende deformerte/slipte krystallen for klare observasjoner.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er nøyaktigheten til disse væskefylte manifoldmålerne?

+/-1 %.

Hva er temperaturvurderingen til YELLOW JACKET manifoldtrykkmålere?

0 til 122 grader F.

Hva er trykkskalaen til disse manifoldmålerne?

  • Trykkmåler på lav side - 30-tommers Hg til 350 psi
  • Høy side trykkmåler - 0 til 800 psi

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?