Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F0M12 Kompakt endebryter aktivert Toppaktuator | AF7JPU 21HK58

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F0M12 Kompakt grensebryteraktivert toppaktuator

På lager
Vare: AF7JPU Modell: XCMD21F0M12Kryssref: 21HK58
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
1 852 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt endebryter
Aktuatorlengde0.55 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilStempel, ende, bøssingmontering
amps3
Arm MaterialeMetal
Body Materialsink
Kontakt skjema1NO / 1NC skjema C
Dybde0.63 "
Elektrisk forbindelseM12 4-pinners kontakt
Høyde1.97 "
IP Rating68
BevegelseVertikal
NEMA-vurdering1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftsstyrke1.9 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
Reise~~POS=TRUNC0.2 "
Spenningsverdier240AC / 250DC
Bredde1.18 "
LedningsføringM12-kontakt, 4-pinners

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)1.6
Skipets lengde (cm)7.59
Skipets bredde (cm)5.31
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F2M12 Kompakt endebryter aktivert Toppaktuator | AF7JPP 21HK54 XCMD21F2M121.42 "Stempel, rulle, bøssingmonteringHorisontal1.6 lb.0.31 "2 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F0M12 Kompakt grensebryteraktivert toppaktuator
1 852 NOK / enhet