JAMCO FW130-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. 30 tommers lengde | AA7KNY 16C211

JAMCO FW130-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. 30 tommers lengde

På lager
Vare: AA7KNY Modell: FW130-U4-B4Kryssreferanse: 16C211

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukervogn
Caster materialeUretan
Hjulstørrelse4 "x 1-1 / 4"
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
FARGESvart
FinishPulverlakk
Måler12
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall hyller2
Total høyde28 "
Total lengde30 "
Samlet bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.05
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSamlet breddePris
JAMCO FW136-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. 36 tommers lengde | AA7KNZ 16C212 FW136-U4-B436 "18 "5 109 NOK
JAMCO FW236-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. 36 tommers lengde | AA7KPA 16C213 FW236-U4-B436 "24 "5 504 NOK
JAMCO FW248-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. 48 tommers lengde | AA7KPB 16C214 FW248-U4-B448 "24 "6 628 NOK
JAMCO SD448P800GP Utility-vogn med skinnende og glatte metallhyller, 4800 Lb lastekapasitet, 48 tommer x 36 tommer | CR4YMV 8EEL6 SD448P800GP--17 458 NOK
JAMCO SG348R802GP Utility Cart med metallhyller, 1200 Lb lastekapasitet, 48 tommer x 30 tommer | CR4YMW 9TDF5 SG348R802GP--16 794 NOK
JAMCO CF260P600GP verktøyvogn med metallhyller med kant, 3000 lb lastekapasitet, 60 tommer x 24 tommer | CR4YMX 8ZN16 CF260P600GP--24 940 NOK
JAMCO CF360P600GP verktøyvogn med metallhyller med kant, 3000 lb lastekapasitet, 60 tommer x 30 tommer | CR4YMY 9MN17 CF360P600GP--27 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO FW130-U4-B4 Utility Cart 800 Lb. 30 tommers lengde
4 755 NOK / enhet