POWERS Blanding av ventiler

filtre

POWERS -

Blandeventil, messing

StilModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A3/4 LFMM431-142 gpm3 / 4 "3 / 4 "7.25 "11.375 "16 092NOK
B3/4 x 1 LFMM432-164 gpm3 / 4 "1"7.25 "11.375 "18 230NOK
C1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1110 gpm1.25 "1.25 "9.25 "15.5 "21 815NOK
C1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1144 gpm1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "26 785NOK
D2 LFMM435-1208 gpm2"2"12.25 "19.25 "38 543NOK
POWERS -

Termostatisk blandeventil, blyfri kobber silisiumlegering

StilModellInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
ALFE480-001 / 2 "gjenget1 / 2 "MNPT2 15 / 16 "3.187 "1 998NOK
ALFE480-113 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering3.187 "3.187 "2 131NOK
BLFE480-513 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect3 9 / 16 "4 11 / 16 "2 493NOK
ALFE480-103 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering3.187 "3.187 "1 662NOK
BLFE480-503 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect3 9 / 16 "4 11 / 16 "2 006NOK
POWERS -

Blandeventil, blyfri messing

StilModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
ALFSH1432 W / TP MÅLER57 gpm ved 45 psi3 / 4 "1"7.25 "11.375 "38 199NOK
BLFSH1434 W / TP MÅLER127 gpm ved 45 psi1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "53 581NOK
CLFSH1435 W / TP MÅLER201 gpm ved 45 psi2"2"12.25 "19.25 "60 194NOK
POWERS -

Blandeventil, bronse

StilModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AES150-111 til 8.7 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT3.875 "7.75 "16 051NOK
AES150-101 til 8.7 gpm1 / 2 "PT1 / 2 "PT3.875 "7.75 "15 565NOK
BETV200-103 til 32.9 gpm3 / 4 "PT1"PT6.625 "11 11 / 16 "23 398NOK
BETV200-133 til 32.9 gpm3 / 4 "PT1"PT6.625 "11 11 / 16 "19 701NOK
CETV400-103 til 83.2 gpm1.25 "PT1.5 "PT8.5 "16 "35 326NOK
CETV400-153 til 83.2 gpm1.25 "PT1.5 "PT8.5 "16 "34 524NOK
DETV500-173 til 119.4 gpm2"PT2"PT10.625 "19.25 "51 001NOK
DETV500-103 til 119.4 gpm2"PT2"PT10.625 "19.25 "42 225NOK
POWERS -

Checkstop gjenoppbyggingssett 3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
LF390800AF8XXX2 115 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?