POWERS ETV500-10 Blandeventil Bronse 3 - 119.4 Gpm | AF8EDL 25CC67

POWERS ETV500-10 Blandeventil Bronse 3 - 119.4 Gpm

På lager
Vare: AF8EDL Modell: ETV500-10Kryssreferanse: 25CC67

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandingsventil
Body MaterialBronse
Strømningshastighet3 til 119.4 gpm
Innløpsstørrelse2"
Inntakstemperatur (kald)40 grader til 80 grader F
Innløpstemperatur (varm)180 Grader F
InnløpstypePT
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak2"
UtløpstypePT
Total høyde10.625 "
Samlet bredde19.25 "
Temp. Område60 grader til 95 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.895
Skipets høyde (cm)12.38
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris
POWERS ES150-11 Blandeventil, bronse, 1 - 8.7 gpm | AF8EDD 25CC60 ES150-111 til 8.7 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT3.875 "7.75 "16 051 NOK
POWERS ETV200-13 Blandeventil Bronse 3 - 32.9 Gpm | AF8EDE 25CC61 ETV200-133 til 32.9 gpm3 / 4 "PT1"PT6.625 "11 11 / 16 "19 701 NOK
POWERS ETV400-15 Blandeventil Bronse 3 - 83.2 Gpm | AF8EDF 25CC62 ETV400-153 til 83.2 gpm1.25 "PT1.5 "PT8.5 "16 "34 524 NOK
POWERS ETV500-17 Blandeventil Bronse 3 - 119.4 Gpm | AF8EDG 25CC63 ETV500-173 til 119.4 gpm2"PT2"PT10.625 "19.25 "51 001 NOK
POWERS ES150-10 Blandeventil Bronse 1 - 8.7 Gpm | AF8EDH 25CC64 ES150-101 til 8.7 gpm1 / 2 "PT1 / 2 "PT3.875 "7.75 "15 565 NOK
POWERS ETV200-10 Blandeventil Bronse 3 - 32.9 Gpm | AF8EDJ 25CC65 ETV200-103 til 32.9 gpm3 / 4 "PT1"PT6.625 "11 11 / 16 "23 398 NOK
POWERS ETV400-10 Blandeventil Bronse 3 - 83.2 Gpm | AF8EDK 25CC66 ETV400-103 til 83.2 gpm1.25 "PT1.5 "PT8.5 "16 "35 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS ETV500-10 Blandeventil Bronse 3 - 119.4 Gpm
42 225 NOK / enhet