Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS LFE480-10 termostatisk blandeventil 3/8 tommer | AF8XQB 29HZ31

POWERS LFE480-10 Termostatisk blandeventil 3/8 tommer

På lager
Vare: AF8XQB Modell: LFE480-10Kryssreferanse: 29HZ31
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
1 662 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostatisk blandeventil
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
Strømningshastighet4 gpm
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Inntakstemperatur (kald)40 grader til 80 grader F
Innløpstemperatur (varm)120 grader til 180 grader F
InnløpstypeKomprimering
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeKomprimering
Total høyde3.187 "
Samlet bredde3.187 "
Temp. Område80 grader til 120 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481400000

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris
POWERS LFE480-00 termostatisk blandeventil 1/2 tommer | AF8XPZ 29HZ29 LFE480-001 / 2 "gjenget1 / 2 "MNPT2 15 / 16 "3.187 "1 998 NOK
POWERS LFE480-11 termostatisk blandeventil 3/8 tommer | AF8XQC 29HZ32 LFE480-113 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering3.187 "3.187 "2 131 NOK
POWERS LFE480-50 termostatisk blandeventil 3/8 tommer | AF8XQD 29HZ33 LFE480-503 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect3 9 / 16 "4 11 / 16 "2 006 NOK
POWERS LFE480-51 Termostatisk blandeventil 3/8 tommer | AF8XQE 29HZ34 LFE480-513 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect3 9 / 16 "4 11 / 16 "2 493 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS LFE480-10 Termostatisk blandeventil 3/8 tommer
1 662 NOK / enhet