Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS 3/4 x 1 LFMM432-1 Blandingsventil Messing 64 Gpm | AA7EGG 15W075

POWERS 3/4 x 1 LFMM432-1 Blandeventil Messing 64 Gpm

På lager
Vare: AA7EGG Modell: 3/4 x 1 LFMM432-1Kryssreferanse: 15W075

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
18 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandingsventil
Body MaterialMessing
Strømningshastighet64 gpm
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Inntakstemperatur (kald)40 grader til 80 grader F
Innløpstemperatur (varm)120 grader til 180 grader F
InnløpstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeFNPT
Total høyde7.25 "
Samlet bredde11.375 "
Temp. Område90 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2075
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSamlet breddePris
POWERS 3/4 LFMM431-1 Blandingsventil messing 42 Gpm | AA7EGF 15W074 3/4 LFMM431-142 gpm3 / 4 "3 / 4 "7.25 "11.375 "16 092 NOK
POWERS 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 Blandeventil Messing 110 Gpm | AA7EGH 15W076 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1110 gpm1.25 "1.25 "9.25 "15.5 "21 815 NOK
KRAFT 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1 Blandingsventil Messing 144 Gpm | AA7EGJ 15W077 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1144 gpm1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "26 785 NOK
POWERS 2 LFMM435-1 Blandingsventil Messing 208 Gpm | AA7EGK 15W078 2 LFMM435-1208 gpm2"2"12.25 "19.25 "38 543 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS 3/4 x 1 LFMM432-1 Blandeventil Messing 64 Gpm
18 230 NOK / enhet