BRADLEY Blanding av ventiler

filtre

BRADLEY -

Blandeventil, bronse

StilModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AS19-2150-------12 783NOK
BS19-2300-------23 396NOK
CS19-2250-------17 661NOK
DS19-2350-------23 396NOK
ES19-20007 gpm1 / 2 "PT1 / 2 "PT8.375 "5.5 "9 483NOK
FS19-210026 gpm3 / 4 "FNPT1"FNPT22.75 "5.125 "16 677NOK
GS19-220054 gpm1"FNPT1.25 "FNPT26.75 "6.25 "21 937NOK
BRADLEY -

Blandeventil, glassfylt polysulton med lav bly og termoplastisk polymer

StilModellTemp. OmrådeStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AS59-4016N59 grader til 140 grader F0.5 til 15 gpm3 / 4 "MNPT3 / 4 "MNPT7"2.25 "2 497NOK
BS59-4016X59 grader til 140 grader F0.5 til 11 gpm1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX6.5 "2.25 "2 326NOK
CS59-4016S59 grader til 140 grader F0.5 til 15 gpm3 / 4 "Svette3 / 4 "Svette6.5 "2.25 "2 589NOK
DS59-4016Y59 grader til 140 grader F0.5 til 11 gpm3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX6.5 "2.25 "2 495NOK
ES59-400095 grader til 125 grader F0.35 til 5.5 gpm1 / 2 "MNPT1 / 2 "MNPT4.125 "1.875 "1 419NOK
FS59-4016D95 grader til 125 grader F0.5 til 15 gpm1 / 2 "MNPT / svette1 / 2 "MNPT / svette7"2.25 "2 301NOK
GS59-4000A95 grader til 125 grader F0.35 til 5.5 gpm3 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering5"1.875 "1 432NOK
HS59-4000BY95 grader til 125 grader F0.35 til 5.5 gpm3 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering5"1.875 "1 687NOK
BRADLEY -

Termostatiske blandeventiler

StilModellPris (eks. mva)
AS59-20055 654NOK
BS19-2150GR14 438NOK
BS19-2250GR21 928NOK
CS19-201014 390NOK
RFQ
DS59-40072 696NOK
RFQ
BRADLEY -

Blyfri ventilenhet, navigator

ModellSakPris (eks. mva)
S08-1431TMACP2AVD11 281 NOK
BRADLEY -

Emergency Mixing Valve, 1/2 Inch Npt X 1/2 Inch Npt, Brass/Stainless Steel, 7 Inch Ht

ModellSakPris (eks. mva)
S59-1005CP2AUX5 855 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?