JONARD Momentnøkler til mikrometer

filtre

JONARD -

Mikrometer momentnøkkel

StilModellPrimær skalaNøyaktighetKjørestørrelseRotasjonVisuelle / hørbare indikatorerHandlehode~~POS=TRUNCMaterialePris (eks. mva)
ATWAF-716200 til 20 tommer+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHørbart klikkErgonomisk putehåndtakÅpen slutt, fullHøyt karbonstål500NOK
BTWAS-716200 til 20 tommer+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHørbart klikkErgonomisk putehåndtakÅpen slutt, hastighetHøyt karbonstål505NOK
ATWAF-716300 til 30 tommer+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHørbart klikkErgonomisk putehåndtakÅpen slutt, fullHøyt karbonstål450NOK
CTWAS-7163030 tommer+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHørbart klikkErgonomisk putehåndtakÅpen slutt, hastighetHøyt karbonstål522NOK
DTWAF-7164040 tommer+ /-4%7 / 16 "CW / CCWHørbart klikkErgonomisk putehåndtakÅpen slutt, fullStål543NOK
ETWSW-4040 tommer+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala3 / 8 "90 DegreesKlikkPlastSvingStål og plast, dreiemomenter på kabelhylster og andre jordforbindelser947NOK
JONARD -

Mikrometernøkkel med fast hode

StilModellKjørestørrelsePris (eks. mva)
ATWAF-12201 / 2 "730NOK
BTWAF-916209 / 16 "671NOK
CTWAF-916309 / 16 "691NOK
JONARD -

Momentnøkkel 7/16 tommer 180 grader.

ModellSakPris (eks. mva)
TWAFST-71630AG4UZM769NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?