Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD TWSW-40 mikrometer momentnøkkel 3/8dr 40 In.-lb | AB7RKX 23Z373

JONARD TWSW-40 mikrometer momentnøkkel 3/8dr 40 In.-lb

På lager
Vare: AB7RKX Modell: TWSW-40Kryssreferanse: 23Z373
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
947NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse3 / 8 "
HandlePlast
hode~~POS=TRUNCSving
MaterialeStål og plast, dreiemomenter på kabelhylster og andre jordforbindelser
MålingstypeTommer-pund
Total lengde7"
Primære skalaøkninger1 tommer
Primær skala40 tommer
Ratcheting -vinkel90 Degrees
Rotasjon90 Degrees
StilleForhåndsinnstilt
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Visuelle / hørbare indikatorerKlikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8466100110
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimær skalaNøyaktighetKjørestørrelseRotasjonVisuelle / hørbare indikatorerHandlehode~~POS=TRUNCMaterialePris
JONARD TWAF-71620 Momentnøkkel 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFT 4AVJ7 TWAF-716200 til 20 tommer+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHørbart klikkErgonomisk putehåndtakÅpen slutt, fullHøyt karbonstål500NOK
JONARD TWAS-71620 Momentnøkkel 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFU 4AVJ8 TWAS-716200 til 20 tommer+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHørbart klikkErgonomisk putehåndtakÅpen slutt, hastighetHøyt karbonstål505NOK
JONARD TWAF-71630 Momentnøkkel 7/16 Dr 0-30 In.-lb. | AD6VFV 4AVJ9 TWAF-716300 til 30 tommer+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHørbart klikkErgonomisk putehåndtakÅpen slutt, fullHøyt karbonstål450NOK
JONARD TWAS-71630 Momentnøkkel 7/16dr 30 In.-lb. | AD6VGD 4AVK8 TWAS-7163030 tommer+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHørbart klikkErgonomisk putehåndtakÅpen slutt, hastighetHøyt karbonstål522NOK
JONARD TWAF-71640 Momentnøkkel åpen full 7/16 tommer 40 tommer Lb | AF7RLQ 22KY30 TWAF-7164040 tommer+ /-4%7 / 16 "CW / CCWHørbart klikkErgonomisk putehåndtakÅpen slutt, fullStål543NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD TWSW-40 mikrometer momentnøkkel 3/8dr 40 In.-lb
947NOK / enhet