Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JONARD TWAF-71640 Momentnøkkel åpen full 7/16 tommer 40 tommer Lb | AF7RLQ 22KY30

JONARD TWAF-71640 Momentnøkkel åpen full 7/16 tommer 40 tommer Lb

På lager
Vare: AF7RLQ Modell: TWAF-71640Kryssreferanse: 22KY30
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
543NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Nøyaktighet+ /-4%
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse7 / 16 "
HandleErgonomisk putehåndtak
hode~~POS=TRUNCÅpen slutt, full
MaterialeStål
MålingstypeTommer-pund
Total lengde6.5 "
Primære skalaøkningerForhåndsinnstilt
Primær skala40 tommer
Ratcheting -vinkel15 Degrees
RotasjonCW / CCW
StilleForhåndsinnstilt
Tennernone
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Visuelle / hørbare indikatorerHørbart klikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8203206030

Produktvarianter

ProduktModellPrimær skalaNøyaktighetKjørestørrelseRotasjonVisuelle / hørbare indikatorerHandlehode~~POS=TRUNCMaterialePris
JONARD TWSW-40 mikrometer momentnøkkel 3/8dr 40 In.-lb | AB7RKX 23Z373 TWSW-4040 tommer+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala3 / 8 "90 DegreesKlikkPlastSvingStål og plast, dreiemomenter på kabelhylster og andre jordforbindelser947NOK
JONARD TWAF-71620 Momentnøkkel 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFT 4AVJ7 TWAF-716200 til 20 tommer+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHørbart klikkErgonomisk putehåndtakÅpen slutt, fullHøyt karbonstål500NOK
JONARD TWAS-71620 Momentnøkkel 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFU 4AVJ8 TWAS-716200 til 20 tommer+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHørbart klikkErgonomisk putehåndtakÅpen slutt, hastighetHøyt karbonstål505NOK
JONARD TWAF-71630 Momentnøkkel 7/16 Dr 0-30 In.-lb. | AD6VFV 4AVJ9 TWAF-716300 til 30 tommer+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHørbart klikkErgonomisk putehåndtakÅpen slutt, fullHøyt karbonstål450NOK
JONARD TWAS-71630 Momentnøkkel 7/16dr 30 In.-lb. | AD6VGD 4AVK8 TWAS-7163030 tommer+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala7 / 16 "CW / CCWHørbart klikkErgonomisk putehåndtakÅpen slutt, hastighetHøyt karbonstål522NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JONARD TWAF-71640 Momentnøkkel åpen full 7/16 tommer 40 tommer Lb
543NOK / enhet