Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QQP7GX Plugg lav bly messing 1-1/2 tommer 1-1/2 tommer | AA2AMP 10A522

ZURN QQP7GX Plugg lav bly messing 1-1/2 tommer 1-1/2 tommer

På lager
Vare: AA2AMP Modell: QQP7GXKryssreferanse: 10A522
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypePEX
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse1.5 "
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7419995010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPEX-størrelseRørstørrelsePris
ZURN QQP6GX Plugg lav bly messing 1-1/4 tommer 1-1/4 tommer | AA2AMN 10A521 QQP6GX1.25 "1.25 "139NOK
ZURN QQP8GX Plugg Low Lead Messing Pex 2 Tommer 2 In | AA2AMQ 10A523 QQP8GX2"2"521NOK
ZURN P1283-3-CPLG-ABS-USA Koblingsplugg | CF2KNV 55KG14 P1283-3-CPLG-ABS-USA--2 821 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QQP7GX Plugg lav bly messing 1-1/2 tommer 1-1/2 tommer
170NOK / enhet