WESTWARD Målebånd

Ideell for bruk i konstruksjon, engineering, arkitektoniske og andre industrielle måleprogrammer. Har et ABS-plasthus for bruk i etsende miljøer og i områder med elektrisk fare. Modeller tilgjengelig med karbonstål, glassfiber, nylonbelagt stål og stålblader

filtre

WESTWARD -

Målebånd

StilModelleksamenerBelteklemmeBladlengdeHookLås TypeMålingstypeBladmaterialeBladbreddePris (eks. mva)
A55 52MNXNUMX1/32 "Første 12", 1/16 "DeretterNei25 ft.-SkyvSAEStål1"188NOK
B55 51MNXNUMX1/32 "Første 12", 1/16 "DeretterNei16 ft.-SkyvSAEStål1"91NOK
C55 50MNXNUMX1/32 "Første 12", 1/16 "DeretterNei12 ft.-SkyvSAEStål3 / 4 "77NOK
D55 53MNXNUMX1/32 "Første 12", 1/16 "DeretterNei35 ft.-SkyvSAEStål1"169NOK
E1MKR9Tommer til 16.Ja25ft.3 NitteTommelSAEKarbonstål1"381NOK
F1MKR3Tommer til 16.Ja12ft.2 NitteTommelSAEKarbonstål1 / 2 "94NOK
G1MKT3Tommer til 16.Ja35ft.3 NitteTommelSAEKarbonstål1"364NOK
H1MKT2Tommer til 16.Ja30ft.3 NitteTommelSAEKarbonstål1"403NOK
I24Z086Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa12ft.3 Nitte med forsterkningsplateForwardSAEStål5 / 8 "86NOK
J1MKR6Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa12ft.3 NitteTommelSAEKarbonstål3 / 4 "54NOK
K1MKT1Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa26ft.3 NitteTommelSAE / metriskKarbonstål1"169NOK
L1MKR5Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa12ft.2 NitteTommelSAE / metriskKarbonstål1 / 2 "74NOK
M1MKR8Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa16ft.3 NitteTommelSAE / metriskKarbonstål3 / 4 "102NOK
N1MKR4Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa12ft.2 NitteTommelSAEKarbonstål1 / 2 "190NOK
G1MKR7Tommer til 32nds første fot, 16ths deretterJa16ft.3 NitteTommelSAEKarbonstål3 / 4 "199NOK
O24Z089Topp tommer til 16-deler, bunn til 32-deler med 8-deler brøkJa16ft.3 Nitte med forsterkningsplateForwardSAEStål3 / 4 "-
RFQ
P24Z085Topptommer til 32. første fot, 16. deler deretter, underside 1 mmJa12ft.3 Nitte med forsterkningsplateForwardSAE / metriskStål3 / 4 "208NOK
Q24Z091Topptommer til 32. første fot, 16. deler deretter, underside 1 mmJa16ft.3 Nitte med forsterkningsplateTopp veksleSAE / metriskStål3 / 4 "102NOK
R24Z090Topptommer til 32. første fot, 16. deler deretter, underside 1 mmJa16ft.4 Nitte med forsterkningsplateForwardSAE / metriskStål1"126NOK
WESTWARD -

Langt målebånd

StilModellSakAvgangstypeBladfargeBladlengdeeksamenerBladmaterialeBladbreddeCase ColorPris (eks. mva)
A1MKT5Ingeniører langt målebåndin./ft./ IngeniørerGul / hvit med svart / rød markering200ft.ft./in. 1/8 og fot 1/10, 1/100Glassfiber1 / 2 "Gul1 443NOK
B1MKT8Ingeniører langt målebåndin./ft./ IngeniørerGul med svart / rød markering100ft.1/8Karbonstål3 / 8 "Svart / Blå257NOK
C4 YP86Ingeniører langt målebåndin./ft./ IngeniørerDen ene siden gul / den ene siden hvit100ft.1 / 10, 1 / 100Glassfiber1 / 2 "Gul340NOK
D4 YP87Ingeniører langt målebåndIngeniørerDen ene siden gul / den ene siden hvit300ft.ft./in. 1/8 og fot 1/10, 1/100Glassfiber1 / 2 "Gul696NOK
E1MKT7Langt målebåndin./ft.Gul med svart / rød markering50ft.1/8Karbonstål3 / 8 "Svart / Blå390NOK
F1MKT9Langt målebåndin./ft.Gul med svart / rød markering50ft.1/8Karbonstål3 / 8 "Svart / Blå216NOK
G1MKU3Langt målebåndin./ft.Gul med svart / rød markering200ft.Ft. I. 1/8Nylonbelagt stål3 / 8 "Gul1 474NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?