Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1MKT8 langt målebånd 3 / 8in x 100 fot stål | AB2KLC

WESTWARD 1MKT8 langt målebånd 3/8in x 100 fot stål

På lager
Vare: AB2KLC Modell: 1MKT8
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
257NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIngeniører langt målebånd
BelteklemmeNei
Knivbeleggnylon
BladfargeGul med svart / rød markering
Bladlengde100ft.
BladmaterialeKarbonstål
Bladbredde3 / 8 "
Case ColorSvart / Blå
Tilfellet MaterialABS plast med støpt gummigrep
Case TypeStengt
Avgangstypein./ft./ Ingeniører
eksamener1/8
Lås Typenone
MålingstypeSAE
Skille seg utIkke rangert
Stud markeringerNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4572
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode9017800000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tilbakespolingstype (manuell)

Produktvarianter

ProduktModellSakAvgangstypeBladfargeBladlengdeeksamenerBladmaterialeBladbreddeCase ColorPris
WESTWARD 1MKT5 Langt målebånd 1 / 2in x 200ft Glassfiber | AB2KLA 1MKT5Ingeniører langt målebåndin./ft./ IngeniørerGul / hvit med svart / rød markering200ft.ft./in. 1/8 og fot 1/10, 1/100Glassfiber1 / 2 "Gul1 443 NOK
WESTWARD 1MKT7 Langt målebånd 3 / 8in x 50 fot stål | AB2KLB 1MKT7Langt målebåndin./ft.Gul med svart / rød markering50ft.1/8Karbonstål3 / 8 "Svart / Blå390NOK
WESTWARD 1MKT9 langt målebånd 3 / 8in x 50 fot stål | AB2KLD 1MKT9Langt målebåndin./ft.Gul med svart / rød markering50ft.1/8Karbonstål3 / 8 "Svart / Blå216NOK
WESTWARD 1MKU3 langt målebånd 3 / 8in x 200 fot | AB2KLE 1MKU3Langt målebåndin./ft.Gul med svart / rød markering200ft.Ft. I. 1/8Nylonbelagt stål3 / 8 "Gul1 603 NOK
WESTWARD 4YP86 Langt målebånd 1 / 2in x 100ft Glassfiber | AE2NLT 4 YP86Ingeniører langt målebåndin./ft./ IngeniørerDen ene siden gul / den ene siden hvit100ft.1 / 10, 1 / 100Glassfiber1 / 2 "Gul340NOK
WESTWARD 4YP87 Langt målebånd 1 / 2in x 300ft Glassfiber | AE2NLU 4 YP87Ingeniører langt målebåndIngeniørerDen ene siden gul / den ene siden hvit300ft.ft./in. 1/8 og fot 1/10, 1/100Glassfiber1 / 2 "Gul696NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1MKT8 langt målebånd 3/8in x 100 fot stål
257NOK / enhet