LUFKIN Målebånd

Ingeniør- / magnetspiss / landmåler-målebånd som er ideelle for bruk i konstruksjon, landskapsarbeid og arkitektoniske applikasjoner. Har blad av glassfiber / A20 / stål med graderinger fra 1/100 til 1 mm og tilbys i SAE og metriske varianter

filtre

LUFKIN -

Langt målebånd

Lufkin målebånd brukes til størrelse og avstandsmåling i landskapsprosjekter og andre konstruksjons-, arkitektur- eller ingeniørapplikasjoner. Disse enhetene har en lett veske for problemfri rulling og tilbakespoling, en åpen firearmsdesign for å beskytte bladet og forhindre at smuss trenger inn i kassen. De er integrert med et glassfiberblad med ensidige graderinger i fot og tommer og et grep av to materialer for maksimal komfort under kritiske målinger. Utvalgte modeller er også utstyrt med nylonrulleføringer for jevn vikling av båndet og friksjonsskiver for enkel tilbaketrekking; når kroken er løsnet. Velg fra et omfattende utvalg av disse målebåndene, tilgjengelig i 3/8 og 1/2 tommers tapedimensjoner på Raptor supplies.

StilModellCase TypeBelteklemmeBladfargeAvgangstypeeksamenerHookMålingstypeStud markeringerPris (eks. mva)
AHW223StengtNeiGul med svarte markeringerin./ft.1/8FoldingSAEJa893NOK
BHYT100StengtNeiGul med svarte markeringerin./ft.1/8FoldingSAEJa694NOK
CHW223MEStengtJaGul med svart / rød markeringin./ft./mm/cm/mToppside i Ft./In. til 1/8, undersiden mm2 NitteSAE / metriskNei843NOK
DHW226DStengtJaGul med svarte markeringerin./ft.1 / 10, 1 / 1002 NitteSAENei1 225NOK
AHW226StengtNeiGul med svarte markeringerin./ft.1/8Folding-Ja1 227NOK
AHW226MEStengtNeiGul med svart / rød markeringcm/mmToppside i Ft./In. til 1/8, undersiden mmFoldingMetricNei1 205NOK
EFE200DÅpenNeiGul med svarte markeringerin./ft.1 / 10, 1 / 100FoldingSAENei697NOK
FFM030CMEÅpenNeiGul med svarte markeringerin./ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, metrisk til mm, nummerert i cmFoldingSAE / metriskNei444NOK
GFM050CMEÅpenNeiGul med svarte markeringerin./ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, metrisk til mm, nummerert i cmFoldingSAE / metriskNei592NOK
HFE050ÅpenNeiGul med svart / rød markeringin./ft.1/8, nummerert ft. og øyeblikkelig Ft.2 Posisjon, sammenleggbarSAENei373NOK
IFM030CMÅpenNeiGul med svarte markeringermm / cm / mMetrisk, gradert til mm, nummerert i cm og mFoldingMetricNei448NOK
JFM100CMEÅpenNeiGul med svart / rød markeringin./ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, metrisk til mm, nummerert i cm2 Posisjon, sammenleggbarSAE / metriskNei969NOK
KFE200ÅpenNeiGul med svarte markeringerin./ft.1/8, nummerert ft. og øyeblikkelig Ft.FoldingSAENei719NOK
LFM050CMÅpenNeiGul med svarte markeringermm / cm / mMetrisk, gradert til mm, nummerert i cm og mFoldingMetricNei547NOK
IFE150DÅpenNeiGul med svarte markeringerin./ft.1 / 10, 1 / 100FoldingSAENei592NOK
IFE150ÅpenNeiGul med svarte markeringerin./ft.1/8, nummerert ft. og øyeblikkelig Ft.FoldingSAENei661NOK
MFE100DÅpenNeiGul med svarte markeringerin./ft.1 / 10, 1 / 100FoldingSAENei-
RFQ
NFE050DÅpenNeiGul med svarte markeringerin./ft.1 / 10, 1 / 100FoldingSAENei354NOK
OFM030DMÅpenNeiGul med svarte markeringerin./ft./mm/cm/m1 / 10, 1 / 100FoldingSAE / metriskNei400NOK
PFM060CMEÅpenNeiGul med svarte markeringerin./ft./mm/cm/mFt./In. 1/8, metrisk til mm, nummerert i cmFoldingSAE / metriskNei741NOK
LUFKIN -

Målebånd

StilModellAvgangstypeBelteklemmeBladfargeeksamenerLås TypeMålingstypeStud markeringerTipsstilPris (eks. mva)
AW606PMcm/mmNeiGulcm til mm på den ene siden, mm på den andre sidennoneMetricNei-398NOK
BPQR1316Nin./ft.JaGul1/16 "nederst på kanten, første 1" til 12/1 "Push ButtonSAEJa3-klinkekrok290NOK
CPQR1425in./ft.JaGul1 / 16 "Push ButtonSAEJa4-klinkekrok379NOK
DPQR1312Nin./ft.JaGul1/16 "nederst på kanten, første 1" til 12/1 "Push ButtonSAEJa3-klinkekrok250NOK
EW606PDin./ft.NeiGul med svartInches to 32nds First Foot, 32nds Then One Side, Diameter Inches to 100ths Other Side, Blank Space Before Zero--Nei-370NOK
FPHV1023CMNmmJaGul1mmPush ButtonMetricNei2-klinkekrok198NOK
LUFKIN -

Pro Series, målebånd fra Ny-Clad Steel Surveying

StilModellHookBladfargeBladlengdeMålingstypeBladmaterialeBladbreddeTilfellet MaterialeksamenerPris (eks. mva)
APS1808DNFoldingGul med svart / rød markering200ft.SAEStål1 / 2 "ABS-plast med høy sikt og med støpt gummigrep1 / 10, 1 / 1001 997NOK
BPS1806DNFoldingGul med svart / rød markering100ft.SAE / metriskStål1 / 2 "ABS-plast med høy sikt og med støpt gummigrepKontinuerlig In., Ft. og m Merket med rødt1 165NOK
CPS1809DNFoldingGul med svart / rød markering300ft.SAEStål1 / 2 "ABS-plast med høy sikt og med støpt gummigrep1 / 10, 1 / 1002 790NOK
DPS1806NforsterketGul med svarte markeringer100ft.SAEStål1 / 2 "ABS plast med støpt gummigrep1/81 193NOK
EPS1808NforsterketGul med svarte markeringer200ft.SAEStål1 / 2 "ABS plast med støpt gummigrep1/81 889NOK
FPSFE100Standard foldingHvit med svarte markeringer / gul med svarte markeringer100ft.SAEGlassfiber3 / 4 "ABS-plast med høy sikt og med støpt gummigrep1/8 Ft./In. på oversiden, 1/10 og 1/100 ft. på undersiden1 176NOK
GPSFE200Standard foldingHvit med svarte markeringer / gul med svarte markeringer200ft.SAEGlassfiber3 / 4 "ABS-plast med høy sikt og med støpt gummigrep1/8 Ft./In. på oversiden, 1/10 og 1/100 ft. på undersiden1 819NOK
HPSFE300Standard foldingHvit med svarte markeringer / gul med svarte markeringer300ft.SAEGlassfiber3 / 4 "ABS-plast med høy sikt og med støpt gummigrep1/8 Ft./In. på oversiden, 1/10 og 1/100 ft. på undersiden2 340NOK
LUFKIN -

Målebånd 25 fot magnetisk krok

ModellSakPris (eks. mva)
L725MAGAH9VEA308NOK
LUFKIN -

Målebånd, 100 fot bladlengde 1/2 tomme bladbredde, åpent, metall

ModellSakPris (eks. mva)
FE100D-02CN2TKV414NOK
LUFKIN -

Langt målebånd 3/8 tommer x 50 fot brun

ModellSakPris (eks. mva)
HW223DAD2XGM867NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?