Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFKIN PQR1316N Målebånd 16 fot 3/4 tommers bladbredde | AH9VDX 44ZJ76

LUFKIN PQR1316N Målebånd 16 fot 3/4 tomme bladbredde

På lager
Vare: AH9VDX Modell: PQR1316NKryssreferanse: 44ZJ76
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
290NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålebånd
BelteklemmeJa
KnivbeleggFjern
BladfargeGul
Bladlengde16ft.
BladmaterialeStål
Bladbredde3 / 4 "
Case ColorSvart / Oransje
Tilfellet MaterialABS med gummigrep
Case TypeStengt
Avgangstypein./ft.
eksamener1/16 "nederst på kanten, første 1" til 12/1 "
Lås TypePush Button
MålingstypeSAE
Skille seg utIkke rangert
Stud markeringerJa
Tipsstil3-klinkekrok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)14.92
Skipets lengde (cm)9.84
Skipets bredde (cm)4.45
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Målebånd Produktgruppering: Målebånd
    • Tilbakespolingstype: Automatisk

Produktvarianter

ProduktModellAvgangstypeBelteklemmeBladfargeeksamenerLås TypeMålingstypeStud markeringerTipsstilPris
LUFKIN W606PM Executive Diameter Blade Målebånd, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1 W606PMcm/mmNeiGulcm til mm på den ene siden, mm på den andre sidennoneMetricNei-398NOK
LUFKIN PHV1023CMN Målebånd 10 fot 13 mm bladbredde | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmJaGul1mmPush ButtonMetricNei2-klinkekrok198NOK
LUFKIN PQR1312N Målebånd 12 føtter 3/4 tommers bladbredde | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Nin./ft.JaGul1/16 "nederst på kanten, første 1" til 12/1 "Push ButtonSAEJa3-klinkekrok250NOK
LUFKIN PQR1425 Målebånd 25 fot 4 naglekrok | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425in./ft.JaGul1 / 16 "Push ButtonSAEJa4-klinkekrok379NOK
LUFKIN W606PD Målebånd Diameter/Omkrets 6 fot | AJ2JGV 6C196 W606PDin./ft.NeiGul med svartInches to 32nds First Foot, 32nds Then One Side, Diameter Inches to 100ths Other Side, Blank Space Before Zero--Nei-370NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUFKIN PQR1316N Målebånd 16 fot 3/4 tomme bladbredde
290NOK / enhet