Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFKIN W606PD Målebånd Diameter/Omkrets 6 fot | AJ2JGV 6C196

LUFKIN W606PD Målebåndets diameter/omkrets 6 fot

På lager
Vare: AJ2JGV Modell: W606PDKryssreferanse: 6C196
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålebånd
BelteklemmeNei
BladfargeGul med svart
Bladlengde6ft.
BladmaterialeStål
Bladbredde1 / 4 "
Case ColorChrome
Tilfellet MaterialMetal
Case TypeStengt
Avgangstypein./ft.
eksamenerInches to 32nds First Foot, 32nds Then One Side, Diameter Inches to 100ths Other Side, Blank Space Before Zero
Stud markeringerNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0227
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.02
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Crescent Lufkin W606PD målebånd brukes til å måle avstander nøyaktig. Denne tapen egner seg til oppgaver som innramming, layoutarbeid og generelle mål innen konstruksjon og trebearbeiding. Dens presise merking gjør den til et pålitelig verktøy for snekkere, byggherrer og entreprenører.

Egenskaper:

  • Den har et blad laget av stål og har en gul farge, noe som gir eksepsjonell holdbarhet og sikrer høy synlighet under presisjon i målinger.
  • Dette målebåndet kommer med et metallkassemateriale med kromfarge, som sikrer holdbarhet og beskyttelse.
  • Den har en automatisk tilbakespolingstype, noe som gjør tapehenting effektiv og problemfri.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger dette Lufkin-målebåndet?

A. Viktige faktorer inkluderer bladlengde, måleenheter, gradueringstype, bladmateriale og kassetype.

Sp. Kan jeg bruke dette båndet til både metriske og britiske mål?

A. Denne tapen gir mål i tommer og fot, noe som gjør den ideell for keiserlige enheter.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg dette målebåndet for langvarig ytelse?

A.

  • Etter hver bruk, tørk av bladet med en ren, tørr klut for å fjerne rusk.
  • Unngå å utsette tapen for overdreven fuktighet for å forhindre rust.
  • Oppbevar tapen i et tørt, rent miljø, vekk fra ekstreme forhold.
  • Inspiser regelmessig for skader på bladet, kassen og bevegelige deler.
  • Bruk tapen innenfor det spesifiserte området for å forhindre overekstensjon og skade.
  • Hold dekselet lukket når det ikke er i bruk for å beskytte interne komponenter.

Produktvarianter

ProduktModellAvgangstypeBelteklemmeBladfargeeksamenerLås TypeMålingstypeStud markeringerTipsstilPris
LUFKIN W606PM Executive Diameter Blade Målebånd, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1 W606PMcm/mmNeiGulcm til mm på den ene siden, mm på den andre sidennoneMetricNei-376NOK
LUFKIN PHV1023CMN Målebånd 10 fot 13 mm bladbredde | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmJaGul1mmPush ButtonMetricNei2-klinkekrok189NOK
LUFKIN PQR1312N Målebånd 12 føtter 3/4 tommers bladbredde | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Nin./ft.JaGul1/16 "nederst på kanten, første 1" til 12/1 "Push ButtonSAEJa3-klinkekrok232NOK
LUFKIN PQR1316N Målebånd 16 fot 3/4 tommers bladbredde | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Nin./ft.JaGul1/16 "nederst på kanten, første 1" til 12/1 "Push ButtonSAEJa3-klinkekrok263NOK
LUFKIN PQR1425 Målebånd 25 fot 4 naglekrok | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425in./ft.JaGul1 / 16 "Push ButtonSAEJa4-klinkekrok350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUFKIN W606PD Målebåndets diameter/omkrets 6 fot
374NOK / enhet