Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFKIN PHV1023CMN Målebånd 10 fot 13 mm bladbredde | AH9VDU 44ZJ73

LUFKIN PHV1023CMN Målebånd 10 fot 13 mm bladbredde

På lager
Vare: AH9VDU Modell: PHV1023CMNKryssreferanse: 44ZJ73
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålebånd
BelteklemmeJa
KnivbeleggFjern
BladfargeGul
Bladlengde10ft.
BladmaterialeStål
Bladbredde13mm
Case ColorSvart / Oransje
Tilfellet MaterialABS med gummigrep
Case TypeStengt
Avgangstypemm
eksamener1mm
Lås TypePush Button
MålingstypeMetric
Skille seg utIkke rangert
Stud markeringerNei
Tipsstil2-klinkekrok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1297
Skipets høyde (cm)14.92
Skipets lengde (cm)9.84
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Målebånd Produktgruppering: Målebånd
    • Tilbakespolingstype: Automatisk

Produktvarianter

ProduktModellAvgangstypeBelteklemmeBladfargeeksamenerLås TypeMålingstypeStud markeringerTipsstilPris
LUFKIN W606PM Executive Diameter Blade Målebånd, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1 W606PMcm/mmNeiGulcm til mm på den ene siden, mm på den andre sidennoneMetricNei-376NOK
LUFKIN PQR1312N Målebånd 12 føtter 3/4 tommers bladbredde | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Nin./ft.JaGul1/16 "nederst på kanten, første 1" til 12/1 "Push ButtonSAEJa3-klinkekrok232NOK
LUFKIN PQR1316N Målebånd 16 fot 3/4 tommers bladbredde | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Nin./ft.JaGul1/16 "nederst på kanten, første 1" til 12/1 "Push ButtonSAEJa3-klinkekrok263NOK
LUFKIN PQR1425 Målebånd 25 fot 4 naglekrok | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425in./ft.JaGul1 / 16 "Push ButtonSAEJa4-klinkekrok350NOK
LUFKIN W606PD Målebånd Diameter/Omkrets 6 fot | AJ2JGV 6C196 W606PDin./ft.NeiGul med svartInches to 32nds First Foot, 32nds Then One Side, Diameter Inches to 100ths Other Side, Blank Space Before Zero--Nei-374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUFKIN PHV1023CMN Målebånd 10 fot 13 mm bladbredde
189NOK / enhet