Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFKIN L725MAG Målebånd 25 fot magnetisk krok | AH9VEA 44ZJ79

LUFKIN L725MAG målebånd 25 fot magnetkrok

På lager
Vare: AH9VEA Modell: L725MAGKryssreferanse: 44ZJ79

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålebånd med magnetisk spiss
BelteklemmeJa
KnivbeleggFjern
BladfargeGul
Bladlengde25ft.
BladmaterialeStål
Bladbredde1"
Case ColorSvart / Oransje
Tilfellet MaterialABS med gummigrep
Case TypeStengt
Avgangstypein./ft.
eksamener1 / 16 "
Lås TypePush Button
MålingstypeSAE
Skille seg utIkke rangert
Stud markeringerJa
Tipsstil2-klinkekrok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)2.41
Skipets lengde (cm)6.19
Skipets bredde (cm)5.66
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målebånd Produktgruppering: Målebånd
    • Tilbakespolingstype: Automatisk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUFKIN L725MAG målebånd 25 fot magnetkrok
308NOK / enhet