HARRINGTON Manuelle kjettingheiser

Designet for å løfte last i fabrikker, produksjonsanlegg, garasjer og vedlikeholds- og logistikksentre. Kjedeløftemekanisme for manøvrering av last på trange steder. Tilgjengelig i lastekapasiteter fra 500 til 40000 XNUMX lb

filtre

HARRINGTON -

Heisevogn

StilModellDybdeKrokåpningLengdeLastekapasitetMin. Mellom krokerBreddePris (eks. mva)
ASHB020-2011.437 "1.437 "25.375 "4000 lb.5.75 "24.5 "94 050NOK
ASHB030-2012.875 "1.75 "30 "6000 lb.6.5 "25.625 "110 971NOK
ASHB050-2015.437 "1.875 "35.13 "10,000 lb.7.75 "27.38 "179 346NOK
ASHB080-2016.5 "2.437 "38.63 "16,000 lb.10 "28 "200 518NOK
ASHB100-2016.5 "2.437 "38.63 "20,000 lb.10 "28 "224 332NOK
BSHB010-2040.12 "1.125 "21.5 "2000 lb.4.5 "21 "92 254NOK
HARRINGTON -

Manuelle kjettingheiser

StilModellBreddeDybdeKrokåpningSakLengdeHeisLastekapasitetMin. Mellom krokerPris (eks. mva)
ACB010-15---Manuelt kjettingtalje----15 067NOK
BCB050-10-10---Manuelt kjettingtalje----32 069NOK
ACB010-10---Manuelt kjettingtalje----12 845NOK
CCB100-15---Manuelt kjettingtalje----52 698NOK
CCB120-20---Manuelt kjettingtalje----106 668NOK
DCB020-10---Manuelt kjettingtalje----23 110NOK
DCB020-15---Manuelt kjettingtalje----21 150NOK
DCB020-20---Manuelt kjettingtalje----18 899NOK
ECB030-15---Manuelt kjettingtalje----28 839NOK
ECB030-10---Manuelt kjettingtalje----27 004NOK
CCB100-10---Manuelt kjettingtalje----50 310NOK
FNTH003-10---Kjede Hoist----19 698NOK
GNTH050-10---Kjede Hoist----50 438NOK
HCF005-30---Manuelt kjettingtalje----12 781NOK
HCF005-8---Manuelt kjettingtalje----3 725NOK
ICF015-8---Manuelt kjettingtalje----6 206NOK
JCX005-20---Manuelt kjettingtalje----10 212NOK
CCB150-10---Manuelt kjettingtalje----89 385NOK
CCB200-10---Manuelt kjettingtalje----111 632NOK
KCX010-10---Håndkjettingtalje----12 543NOK
KCX010-20---Håndkjettingtalje----16 998NOK
GG-NTH050-10---Kjede Hoist----58 165NOK
LG-NTH020-10---Kjede Hoist----33 263NOK
GG-NTH030-10---Kjede Hoist----42 695NOK
LNTH040-10---Kjede Hoist----55 046NOK
StilModellDybdeKrokåpningLengdeLastekapasitetMin. Mellom krokerBreddePris (eks. mva)
ACB010-86-13 / 32 "1-7 / 64 "11.5 "2000 lb.11.5 "6 5 / 16 "10 945NOK
ACB005-86-13 / 64 "1-7 / 64 "11 1 / 16 "1000 lb.11-1 / 16 "6 5 / 16 "10 663NOK
ACB025-87-39 / 64 "1.625 "15.5 "2500 lb.15.5 "9 13 / 64 "27 017NOK
HARRINGTON -

Minikjettingtalje 500 Lb. Løft 10 fot

ModellSakPris (eks. mva)
CX003AA8UUU6 776 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?