HARRINGTON SHB030-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16 | AE9BYD 6HJH4

HARRINGTON SHB030-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16

På lager
Vare: AE9BYD Modell: SHB030-20Kryssref: 6HJH4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

117 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeis / vogn
BremsWeston bremse
Dybde12.875 "
Krokåpning1.75 "
Lengde30 "
Heis20 ft.
Lastekapasitet6000 lb.
Min. Mellom kroker6.5 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Trekk for å løfte nominell belastning74 lb.
Bredde25.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 235.35
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8425190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDybdeKrokåpningLengdeLastekapasitetMin. Mellom krokerBreddePris
HARRINGTON SHB010-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16 | AE9BYB 6HJH2 SHB010-2040.12 "1.125 "21.5 "2000 lb.4.5 "21 "94 016 NOK
HARRINGTON SHB020-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16 | AE9BYC 6HJH3 SHB020-2011.437 "1.437 "25.375 "4000 lb.5.75 "24.5 "99 363 NOK
HARRINGTON SHB050-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16 | AE9BYE 6HJH5 SHB050-2015.437 "1.875 "35.13 "10,000 lb.7.75 "27.38 "189 479 NOK
HARRINGTON SHB080-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16 | AE9BYF 6HJH6 SHB080-2016.5 "2.437 "38.63 "16,000 lb.10 "28 "211 848 NOK
HARRINGTON SHB100-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16 | AE9BYG 6HJH7 SHB100-2016.5 "2.437 "38.63 "20,000 lb.10 "28 "224 332 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON SHB030-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16
117 241 NOK / enhet