HARRINGTON SHB010-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16 | AE9BYB 6HJH2

HARRINGTON SHB010-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16

På lager
Vare: AE9BYB Modell: SHB010-20Kryssref: 6HJH2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeis / vogn
BremsWeston bremse
Dybde40.12 "
Krokåpning1.125 "
Lengde21.5 "
Heis20 ft.
Lastekapasitet2000 lb.
Min. Mellom kroker4.5 "
OverbelastningsbeskyttelseNei
Trekk for å løfte nominell belastning64 lb.
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 106.65
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8425190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDybdeKrokåpningLengdeLastekapasitetMin. Mellom krokerBreddePris
HARRINGTON SHB020-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16 | AE9BYC 6HJH3 SHB020-2011.437 "1.437 "25.375 "4000 lb.5.75 "24.5 "99 363 NOK
HARRINGTON SHB030-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16 | AE9BYD 6HJH4 SHB030-2012.875 "1.75 "30 "6000 lb.6.5 "25.625 "117 241 NOK
HARRINGTON SHB050-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16 | AE9BYE 6HJH5 SHB050-2015.437 "1.875 "35.13 "10,000 lb.7.75 "27.38 "189 479 NOK
HARRINGTON SHB080-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16 | AE9BYF 6HJH6 SHB080-2016.5 "2.437 "38.63 "16,000 lb.10 "28 "211 848 NOK
HARRINGTON SHB100-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16 | AE9BYG 6HJH7 SHB100-2016.5 "2.437 "38.63 "20,000 lb.10 "28 "224 332 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON SHB010-20 Talje/tralle Ansi/asme B30.16
94 016 NOK / enhet