PNEUMADYNE INC Manuelle luftkontrollventiler

3- / 4-veis luftreguleringsventiler designet for å regulere systemtrykk, strømningsretning eller strømningshastighet i fjærretursylindre eller motorer. Har strømningshastigheter fra 15.5 til 33 CFM ved 125 psi og kraftige vippebrytere for tøffe bruksområder (på utvalgte modeller)

filtre

PNEUMADYNE INC -

3-veis, 2 posisjon normalt lukket kontrollventil

StilModellTemp. OmrådeBody MaterialCFMVolumkoeffisientTilkoblingTotal høydeTotal lengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
AA11-30-14-20 grader til 160 grader FAluminum22.10.3PT1.25 "2"1 / 8 "671NOK
BA11-30-66-20 grader til 160 grader FAluminum22.10.3Press inn1.25 "2.25 "1 / 4 "759NOK
CA11-30-44-20 grader til 160 grader FAluminum22.10.3PT1.25 "2"1 / 8 "651NOK
DC030105160 Grader FMessing15.50.2PT9/16 "Hex1.25 "# 10-32307NOK
EC040105160 Grader FAluminum330.4PT1"1.75 "1 / 8 "517NOK
FA0-30-1160 Grader FAluminum17.30.2PT1 / 2 "1.75 "1/8 "x # 10-32300NOK
GC032025160 Grader F303 rustfritt stål20.00.2PT5 / 8 "1.75 "# 10-321 106NOK
HA0-30-3160 Grader FAluminum17.30.2PT1 / 2 "1.75 "# 10-32315NOK
IC040405160 Grader FAluminum330.4PT1.25 "1.75 "1 / 8 "664NOK
PNEUMADYNE INC -

4-veis, 2 posisjon kontrollventil

StilModellCFMVolumkoeffisientTotal høydeRørstørrelsePris (eks. mva)
AAM45-100-SR17.30.23 / 4 "# 10-32684NOK
BAM45-1 / 8-SR27.20.41.25 "1 / 8 "769NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?