Trykkmålere

filtre

Manometre måler trykket og strømningen i en pasients luftveier. Fordi manometre er ekstremt presise, brukes de ofte som kalibreringsstandarder, ideelle for applikasjoner i...Les mer

DWYER INSTRUMENTS -

Trykkmålere

StilModelltypenPris (eks. mva)
AMARK II 26-5 232NOK
B1227U-skrå manometer med dobbelt rekkevidde2 666NOK
C1221-8-DU-rør861NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Digitale manometre

StilModellSakPris (eks. mva)
A478A-1Digitalt manometer4 217NOK
B477-1T-AVManometersett15 060NOK
CDPG-110Trykk måler4 893NOK
REED INSTRUMENTS -

Digitale manometre

StilModellPris (eks. mva)
AR30022 955NOK
BR30303 728NOK
CR31004 114NOK
StilModellHg. ObligatoriskLengdePris (eks. mva)
A1211-86 oz.16 3 / 4 "1 965NOK
A1211-127 oz.20 3 / 4 "2 239NOK
A1211-169 oz.24 3 / 4 "2 243NOK
A1211-2412.5 oz.32 3 / 4 "2 432NOK
A1211-3617.5 oz.44 3 / 4 "2 476NOK
A1211-4822.5 oz.56 3 / 4 "3 014NOK
A1211-6027 oz.68 3 / 4 "3 180NOK
A1211-7232 oz.80 3 / 4 "3 180NOK
A1211-12057 oz.128 3 / 4 "3 311NOK
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressPris (eks. mva)
A477B-1Barbed3 psig8 806NOK
A477B-2Barbed3 psig8 806NOK
A477B-3Barbed15 psig8 806NOK
A477B-5Barbed60 psig8 806NOK
A477B-4Barbed30 psig8 806NOK
A477B-7Komprimering200 psig8 806NOK
A477B-6Komprimering100 psig8 806NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Analoge manometre

StilModellSakPris (eks. mva)
A1223-8-Dmanometer2 348NOK
AMARK II 40-1manometer3 613NOK
ARSM-1-Amanometer38 703NOK
B104-10manometer12 335NOK
C1213-15manometer779NOK
A1223-16-Dmanometer2 058NOK
D1211-30manometer2 466NOK
A1221-16-W/Mmanometer988NOK
A1211-100manometer2 616NOK
AMARK II M-700PAmanometer916NOK
A102.5manometer15 309NOK
ARSM-4-Bmanometer38 703NOK
EA-104Olje1 172NOK
EXTECH -

Digitalt manometer, -29 PSI til 29 PSI, Nist sporbart sertifikat, dobbel LCD, 4 mm slangestang

ModellSakPris (eks. mva)
407910-NISTCP4VPB6 848 NOK
REED INSTRUMENTS -

Digital manometer, differensialmåler, NIST-sertifisert, 100psi

ModellSakPris (eks. mva)
R3100-NISTCD4DLK6 006 NOK
REED INSTRUMENTS -

Digital manometer, differensialmåler, NIST-sertifisert, 5psi

ModellSakPris (eks. mva)
R3002-NISTCD4DLF5 137 NOK
UEI TEST INSTRUMENTS -

Digitalt manometer, -60 tommer Wc til 60 tommer Wc, Nist sporbart sertifikat

ModellSakPris (eks. mva)
EM201B-NCU7DWC6 224 NOK
TSI ALNOR -

Håndholdt digitalt manometer, -15 tommer wc til 15 tommer wc, NIST sporbart sertifikat

ModellSakPris (eks. mva)
5825CU7CQQ13 984 NOK
TESTO -

Differensialmanometer, Bluetooth-tilkoblet trådløst, -60 tommers wc til 60 tommers wc

ModellSakPris (eks. mva)
0560 1510 01CU6KMQ2 227 NOK
GRAINGER -

Måler væske, rød, egenvekt 0.85, 8 oz flaskekapasitet, 5MZC5, rød

ModellSakPris (eks. mva)
5MZC5CP8KJR404NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Analogt manometer, Flex U-Tube, -8 til 8 tommer WC, Grønn

ModellSakPris (eks. mva)
1212CH9PGC2 486 NOK
PETERSEN PRODUCTS -

manometer

ModellSakPris (eks. mva)
924-100CF3BXH777NOK
REED INSTRUMENTS -

Digital manometer, differensialmåler, NIST-sertifisert, 30psi

ModellSakPris (eks. mva)
R3030-NISTCD4DLH5 633 NOK
UNIWELD -

Testsett for gasstrykk, 0-15 tommers skala

ModellSakPris (eks. mva)
45506CD4TTX-
RFQ
UNIWELD -

Testsett for gasstrykk, 0-35 tommers skala

ModellSakPris (eks. mva)
45503CD4TTW-
RFQ

Trykkmålere

Manometre brukes til å måle trykk og strømning i en pasients luftveier. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av manometre fra REED Instruments, Uniweld, Gul jakke og Dwayer. REED Instrumenter R3100 digitale manometre brukes til å måle differensial- og måletrykk opp til 100 psi. Disse manometrene gir nøyaktige målinger i 11 forskjellige enheter og har en bakgrunnsbelyst LCD-skjerm og internminne for lagring og visning av målinger. Kompakte gasstrykktestsett fra Gul jakke nøyaktig innstilt manifoldtrykk for LP og naturgasser. Disse settene har messingkonstruksjon som sikrer høy formbarhet og korrosjonsbestandighet. De tilbyr også en rørnippel for jevn tilkobling og gir trykk som varierer fra 0 til 10 inH2O.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva brukes et manometer til?

Fordi manometeret så ofte brukes til å måle trykk, er forskjellen i søylehøyder også en standardenhet. Dette kan konverteres til standard trykkenheter ved hjelp av et konverteringsdiagram. Det uttrykkes i tommer eller centimeter vann eller kvikksølv ved en viss temperatur.

Hvilket trykk måler et manometer?

Manometre er presise enheter som brukes til å måle trykk som er definert som kraften produsert av en gass eller væske per overflateenhet på grunn av tyngdekraftens innvirkning på vekten av den gassen eller væsken.

Hvilken væske brukes i et manometer?

De vanligste væskene er alkohol, vann og kvikksølv.

Hvorfor brukes alkohol i et manometer?

På grunn av sin lave tetthet tillater alkohol en lengre kolonne enn andre væsker i manometre. Det gir også det skråstilte røret en skikkelig menisk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?