ENERPAC Tilbehør til vedlikeholdssett

Enerpac-vedlikeholdssett-tilbehør inkluderer et komplett utvalg av stållaget hydraulisk verktøy og tilbehør, som slanger, adaptere, koblinger, saler og forlengere. Forlengelsesrør for RC-sylindere er tilgjengelige i kapasiteter på 2.5 og 5 tonn, og total lengde opp til 30 tommer.

filtre

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFor bruk med sylinderkapasitetPris (eks. mva)
AA181 1/4"-11 1/2 NPT1.5 "2"5 tonn.1 827NOK
AA5313/4 "-14 PT1.25 "1.09 "2.5 tonn.1 658NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFor bruk med sylinderkapasitetSeriekompatibilitetPris (eks. mva)
AMZ10511 1/4"-11 1/2 NPT3.56 "1.31 "5 tonn.RC1 742NOK
AMZ40083/4 "-14 PT2.38 "0.75 "2.5 tonn.RCS1 512NOK
StilModellPris (eks. mva)
AMZ10043 067NOK
AMZ40021 839NOK
AMZ40031 639NOK
AMZ40041 881NOK
AMZ40052 582NOK
AMZ40062 965NOK
AMZ10021 731NOK
AMZ10032 284NOK
AMZ10054 031NOK
StilModellPris (eks. mva)
AA2404 105NOK
AA2393 234NOK
AA2416 998NOK
StilModellSylinderkapasitet med festeDimensjon ADimensjon BDimensjon CPris (eks. mva)
AA5442.5 tonn.3/4 "-14 PT1.69 "1.31 "2 131NOK
AA195 tonn.1 1/4"-11 1/2 NPT1.94 "2.15 "1 775NOK
AA24212.5 tonn.2"-11 1/2 NPT3.5 "3.25 "2 835NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DFor bruk med sylinderkapasitetPris (eks. mva)
AA151 1/4"-11 1/2 NPT2.13 "2.25 "2.13 "5 tonn.2 401NOK
AA5323/4 "-14 PT1.5 "1.88 "1"2.5 tonn.6 630NOK
StilModellDimensjon ADimensjon CDimensjon DFor bruk med sylinderkapasitetPris (eks. mva)
AA141 1/4"-11 1/2 NPT1.38 "3.5 "5 tonn.2 583NOK
AA2432"-11 1/2 NPT2.31 "6.5 "12.5 tonn.5 568NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DPris (eks. mva)
AA281 1/2"-16 FN1.87 "2.75 "2"-11 1/2 NPT2 397NOK
AA131"-8 FN1.25 "2.19 "1 1/4"-11 1/2 NPT1 418NOK
AA233/4"-16 FN1.13 "1.05 "3/4 "-14 PT1 136NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DFor bruk med sylinderkapasitetPris (eks. mva)
AA61 1/4"-11 1/2 NPT3.12 "1.25 "2.25 "5 tonn.2 411NOK
AA5303/4 "-14 PT2.25 "1"1.33 "2.5 tonn.5 377NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon DFor bruk med sylinderkapasitetPris (eks. mva)
AA211 1/4"-11 1/2 NPT2.25 "2.56 "5 tonn.2 773NOK
AA272"-11 1/2 NPT2.5 "3.88 "12.5 tonn.3 371NOK
AA253/4 "-14 PT2"1.75 "2.5 tonn.2 632NOK
StilModellSylinderkapasitet med festeFor bruk med sylinderkapasitetPris (eks. mva)
AA218-12.5 tonn.9 252NOK
AA5572.5 tonn.2.5 tonn.3 662NOK
AA1415 tonn.5 tonn.6 435NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DFor bruk med sylinderkapasitetPris (eks. mva)
AA1291 1/4"-11 1/2 NPT4"2"1.75 "5 tonn.2 428NOK
AA6293/4 "-14 PT2.75 "1.31 "1.13 "2.5 tonn.2 869NOK
StilModellSylinderkapasitet med festeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DFor bruk med sylinderkapasitetPris (eks. mva)
AA595-3 5/16 "-124.06 "2.03 "3.18 "12.5 tonn.7 623NOK
AA10342.5 tonn.1 1/2 "-16---2.5 tonn.3 382NOK
AA205 tonn.2 1/4 "-143.16 "2.25 "2.25 "5 tonn.2 565NOK
StilModellDimensjon AFor bruk med sylinderkapasitetPris (eks. mva)
AA101 1/4"-11 1/2 NPT5 tonn.1 379NOK
AA5453/4 "-14 PT2.5 tonn.1 314NOK
StilModellFor bruk med sylinderkapasitetMonteringsblokk dimensjon AMonteringsblokk dimensjon BMonteringsblokk dimensjon CMonteringsblokk dimensjon EPris (eks. mva)
ARB55 tonn.1 1/2 "-163.5 "3"1"3 320NOK
ARB1010 tonn.2 1/4 "-144.5 "3.5 "1"3 549NOK
ARB1515 tonn.2 3/4 "-164"4.5 "1.5 "5 328NOK
ARB2530 tonn.3 5/16 "-125"6.5 "2"6 756NOK
ENERPAC -

MZ Series Lock On Tube hunnadaptere

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DFor bruk med sylinderkapasitetSeriekompatibilitetPris (eks. mva)
AMZ40130.25 "---2.5 tonn.RCS415NOK
BMZ10521 1/4"-11 1/2 NPT3.81 "1.31 "-5 tonn.RC1 962NOK
BMZ40093/4 "-14 PT2.56 "0.75 "-2.5 tonn.RCS1 720NOK
CMZ40113/4 "-14 PT1.95 "3"1 1/2"-16 FN2.5 tonn.RCS4 842NOK
DMZ40103/4 "-14 PT4.5 "1.25 "2.5 "2.5 tonn.RCS4 963NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BFor bruk med sylinderkapasitetSeriekompatibilitetPris (eks. mva)
AMZ40070.75 "3.12 "2.5 tonn.RCS2 093NOK
AMZ10501.31 "5"5 tonn.RC2 128NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DFor bruk med sylinderkapasitetPris (eks. mva)
AA5581 1/2"-16 FN7.75 "1.56 "1.75 "2.5 tonn.5 129NOK
AA1322 1/4"-14 FN12.12 "2.5 "3.12 "5 tonn.4 498NOK
AA2383 5/16"-12 FN17.75 "4.03 "4.93 "12.5 tonn.8 907NOK
StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFor bruk med sylinderkapasitetPris (eks. mva)
AA1281 1/4"-11 1/2 NPT3.4 "3.4 "5 tonn.2 417NOK
AA5393/4 "-14 PT1.75 "2.75 "2.5 tonn.1 621NOK
ENERPAC -

Sylindertilbehør i A-serien

StilModellSylinderkapasitet med festeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DFor bruk med sylinderkapasitetSakPris (eks. mva)
AA607-2"-11 1/2 NPT6.56 "1.53 "-12.5 tonn.Stempelbase5 586NOK
BA650-3/4 "-14 PT7.88 "14.37 "-2.5 tonn.Slip Lock Extension13 570NOK
CA921 tonn.2 1/4"-14 FN---1 tonn.Duck Bill Spreder7 434NOK
DA82.5 tonn.1.69 "4.13 "2"2.25 "5 tonn.Lås på klemmetå1 847NOK
EA1855 tonn.1 1/4"-11 1/2 NPT1.5 "2"-5 tonn.Glatt sal1 529NOK
FA1925 tonn.1.69 "2.5 "2"2 1/4"-14 FN5 tonn.Krageklemmehode4 259NOK
GA2855 tonn.1 1/4"-11 1/2 NPT13.2 "17.37 "1.3 "5 tonn.Justerbar forlengelse7 715NOK
HA3055 tonn.1 1/4"-11 1/2 NPT4.5 "1"2"5 tonn.Spredertå2 346NOK
IA55 tonn.1 1/4"-11 1/2 NPT6.18 "2"4.96 "5 tonn.Dobbeltkjedeplate4 639NOK
JA165 tonn.0.44 "---5 tonn.Lås pin431NOK
ENERPAC -

A-serie saler

StilModellFor bruk med sylinderkapasitetSadel dimensjon ASadel dimensjon BSadel dimensjon CPris (eks. mva)
AA53G5 tonn.1"0.25 "0.68 "1 056NOK
AA102G10 tonn.1.38 "0.24 "0.88 "1 128NOK
AA152G15 tonn.1.5 "0.37 "0.88 "1 515NOK
AA252G30 tonn.1.97 "0.37 "1.4 "1 765NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?