Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC A305 spredertå for 10 tonns Rc-sylindere | AE2LXC 4YDT2

ENERPAC A305 Spredertå For 10 Tonns Rc-sylindere

På lager
Vare: AE2LXC Modell: A305Kryssreferanse: 4YDT2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpredertå
Sylinderkapasitet5.0 tonn.
Sylinderkapasitet med feste5 tonn.
Dimensjon A1 1/4"-11 1/2 NPT
Dimensjon B4.5 "
Dimensjon C1"
Dimensjon D2"
For bruk med sylinderkapasitet5 tonn.
MaterialeStål
SeriekompatibilitetRC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.69
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8412909005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet med festeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DFor bruk med sylinderkapasitetSakPris
ENERPAC A16 låsepinne for 10 tonns Rc-sylindere | AE2LWF 4YDN9 A165 tonn.0.44 "---5 tonn.Lås pin431NOK
ENERPAC A185 glatt sal for 10 tonns Rc-sylindere | AE2LWJ 4YDP3 A1855 tonn.1 1/4"-11 1/2 NPT1.5 "2"-5 tonn.Glatt sal1 529 NOK
ENERPAC A192 Krageklemmehode for 10 tonns sylindre | AE2LWL 4YDP5 A1925 tonn.1.69 "2.5 "2"2 1/4"-14 FN5 tonn.Krageklemmehode4 259 NOK
ENERPAC A285 justerbar forlengelse for 10 tonns sylinder | AE2LXB 4YDT1 A2855 tonn.1 1/4"-11 1/2 NPT13.2 "17.37 "1.3 "5 tonn.Justerbar forlengelse7 715 NOK
ENERPAC A5 dobbel kjedeplate for 10 tonns sylindre | AE2LXF 4YDT5 A55 tonn.1 1/4"-11 1/2 NPT6.18 "2"4.96 "5 tonn.Dobbeltkjedeplate4 639 NOK
ENERPAC A607 stempelbase for 25 tonns Rc-sylindere | AE2LXT 4YDU7 A607-2"-11 1/2 NPT6.56 "1.53 "-12.5 tonn.Stempelbase5 586 NOK
ENERPAC A650 glidelåsforlengelse for 5 tonns sylindre | AE2LXW 4YDV1 A650-3/4 "-14 PT7.88 "14.37 "-2.5 tonn.Slip Lock Extension13 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC A305 Spredertå For 10 Tonns Rc-sylindere
2 346 NOK / enhet