WILTON TOOLS Maskinering Vises

Brukes i ulike applikasjoner for fresing, boring, rømme og tapping. Tilgjengelig i forskjellige typer, kjevebredder og svelgdybder

filtre

WILTON TOOLS -

Vise

Wilton skrustikk er laget av høyverdig støpejern som er ideell for å holde eller spenne fast arbeidsstykker under boring, tapping og rømmejobber. Disse skrustikkene kommer med en slipt skrustikkeseng for å sikre problemfri kjevebevegelse og en hurtigvirkende mutter (på utvalgte modeller) for rask lasting/lossing av metallmaterialer.

StilModelltypenPris (eks. mva)
A63238Kontinuerlig mutter, 13351 822NOK
A63239Kontinuerlig mutter 13452 432NOK
A63240Kontinuerlig mutter 13603 259NOK
B63243Hurtigmutter, 14605 809NOK
WILTON TOOLS -

Tilt Machine Vise

StilModellPris (eks. mva)
A1170111 096NOK
B1180317 513NOK
C117007 276NOK
D1170214 089NOK
E1180422 818NOK
WILTON TOOLS -

Drill Press Vises

StilModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdetypenPris (eks. mva)
A13403-----8 533NOK
B11744----Lav profil1 436NOK
C11753----Vinkel, vuggestil1 261NOK
D63242----Rask fungerende mutter3 881NOK
E12800-----1 574NOK
F11674----Industriell1 282NOK
G11676----Industriell3 520NOK
H11695----Kryss lysbilde5 396NOK
I11743----Lav profil793NOK
J11693----Kryss lysbilde2 776NOK
C11754----Vinkel, vuggestil2 333NOK
K116944"4"--Kryss lysbilde3 288NOK
L699974-1 / 2 "4"---893NOK
M11696667.259.5Kryss lysbilde7 102NOK
N117466"6"--Lav profil3 317NOK
O11698887.2511Kryss lysbilde11 172NOK
I11748883-9/1611Lav profil5 065NOK
WILTON TOOLS -

Drillpress skrustikke åpen

StilModellKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A1340144-5/1614.51-5/164 028NOK
B1340266-5/1618-15/161-13/166 573NOK
WILTON TOOLS -

Maskinskrue

StilModellKjeveåpningKjevebreddePris (eks. mva)
A123904-1 / 2 "5"13 320NOK
A631867-1 / 2 "6"15 282NOK
B123757-1 / 2 "8"28 893NOK
WILTON TOOLS -

Vise Base Swivel

StilModellPris (eks. mva)
A122904 223NOK
B122958 103NOK
WILTON TOOLS -

Vinkelmaskin Vise åpen

StilModellPris (eks. mva)
A117047 573NOK
B1170613 218NOK
C117034 746NOK
D117059 547NOK
WILTON TOOLS -

Skruebase svingbar 5 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
12285AB7ZLK3 259 NOK
WILTON TOOLS -

Bench Vise kantet maskin 6 tommers svivel

ModellSakPris (eks. mva)
AMV/SP-150AD4CBL16 703 NOK
WILTON TOOLS -

Fresemaskin Vise 1-1 / 2 D 4 tommer åpen

ModellSakPris (eks. mva)
11713AB7ZLG10 114 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?