BRADY Lockout sentre og stasjoner

filtre

BRADY -

Ufylt Lockout Station

StilModellBreddeLukk TypeFARGEDybdeHøydeSpråkMaterialeMaks. Antall hengelåserPris (eks. mva)
ALC226A6.25 "-Gul2.75 "8"-Plast1481NOK
B957008"StengtTan2.625 "12.13 "Ingen tekstKraftig stål01 645NOK
RFQ
CLC228E8.5 "-Gul4"8.5 "-Akryl1922NOK
DLC202G12 "-Svart / Gul-9"-Akryl4523NOK
E5099712 "-Rød / Hvit4"18 "-polystyren-3 662NOK
F10593213.25 "-Gul2.5 "17 "-polypropylen-1 987NOK
GLC210G14 "-Svart / Gul-16 "-Akryl-787NOK
HLC252M14 "-Gul6"16 "-Metal03 463NOK
I9902116.5 "StengtTan4.125 "20.5 "Ingen tekstKraftig stål07 691NOK
J10594217 "-Gul6.75 "17 "-polypropylen-1 864NOK
K6529318 "Åpen frontRød / Hvit3"12 "Engelskpolystyren03 360NOK
L5099619.5 "-Rød / Hvit5"26 "-polystyren207 405NOK
M5099519.5 "-Rød / Hvit5"26 "-polystyren-11 004NOK
N5099419.5 "-Rød / Hvit5"26 "-polystyren205 027NOK
OLC204G20 "-Svart / Gul-14 "-Akryl101 922NOK
P6529423 "Åpen frontRød / Hvit4"19 "Engelskpolystyren05 154NOK
Q5099223.5 "-Gul-21.5 "-polykarbonat364 686NOK
RLC208G24 "-Gul-19 "-Akryl203 003NOK
S5099325 "-Hvit5.25 "30 "-polystyren188 019NOK
BRADY -

Ufylt Lockout Board

StilModellFARGEDybdeHøydeMaterialeMaks. Antall hengelåserBreddePris (eks. mva)
A3013Svart / rød / hvit4.5 "30 "Akrylplast-24 "2 503NOK
B3012Svart / rød / hvit4.5 "30 "Akrylplast-24 "2 297NOK
C3070Rød / Hvit-----502NOK
DLKUCBRød / Hvit-----1 342NOK
E50989Gul-11.5 "polykarbonat515.5 "1 982NOK
F50990Gul-13.5 "polykarbonat1013.5 "2 297NOK
G3004YGul1.375 "14 "Akryl614 "752NOK
H50991Gul-23.5 "polykarbonat2011.5 "3 432NOK
BRADY -

Ufylt Lockout Cabinet

StilModellHøydeMaks. Antall hengelåserBreddePris (eks. mva)
ALR008E10 "1612 "1 970NOK
BLR018E15.5 "3218 "2 450NOK
BRADY -

Fylt Lockout Station

StilModellBreddeLukk TypeFARGEDybdeHøydeMaterialeMaks. Antall hengelåserAntall komponenterPris (eks. mva)
A30756.25 "-Rød2.75 "8"polystyren15841NOK
BKT226A6.25 "-Gul2.75 "8"Plast191 042NOK
CLC229E8.5 "-Gul4"8.5 "Akryl141 277NOK
DLKXSET10 "-Svart / Gul5"14 "-3402 770NOK
E5118911.5 "-Gul-23.5 "polykarbonat20488 667NOK
F5119411.5 "-Gul-23.5 "polykarbonat20487 995NOK
G9970712 "-Rød / Hvit4"18 "polystyren-399 149NOK
G9970612 "-Rød / Hvit4"18 "polystyren-399 716NOK
HLC203G12 "-Svart / Gul-9"Akryl4161 957NOK
I5118713.5 "-Gul-13.5 "polykarbonat10266 239NOK
J5118813.5 "-Gul-13.5 "polykarbonat10265 723NOK
K10593013.25 "-Gul2.5 "17 "polypropylen10265 802NOK
L10592913.25 "-Gul2.5 "17 "polypropylen-153 112NOK
M10593113.25 "-Gul2.5 "17 "polypropylen-275 881NOK
N10592813.25 "-Gul2.5 "17 "polypropylen5144 030NOK
OLC391E14 "-Rød / Hvit2.875 "17 "Akryl6884 456NOK
PLC251M14 "-Gul6"16 "Metal6256 947NOK
Q9970914 "-Svart / Gul6"16 "Metal10308 132NOK
RLC211G14 "-Gul1.375 "14 "Akryl6182 738NOK
S3003Y14 "-Gul1.375 "14 "Akryl6182 579NOK
TLC390E14 "-Svart / Gul2.875 "17 "Akryl6885 118NOK
U9971014 "-Svart / Gul6"16 "Metal10307 739NOK
VLC518E15 "-Hvit9.5 "30.25 "Stål0989 929NOK
WLC517E15 "-Hvit9.5 "30.25 "Stål69410 359NOK
X9970815 "StengtSvart / Gul6"22 "Metal10147 019NOK
BRADY -

Ufylt Lockout Station Rack

StilModellFARGEDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
AMS-RACKSvart8.75 "14.5 "15.38 "524NOK
BLKX-RACKSvart / Gul7.5 "14 "12 1 / 3 "739NOK
BRADY -

Ufylt hengelåsskap

StilModellHøydeMaks. Antall hengelåserPris (eks. mva)
A6524015 "164 234NOK
B6524130 "406 914NOK
BRADY -

Fylt Lockout / Tagout Center

StilModellFARGEDybdeHøydeMaks. Antall hengelåserAntall komponenterBreddePris (eks. mva)
ALC585ESvart / Gul9"17.125 "69113.5 "11 339NOK
BLC502ESvart / Gul4.375 "29 "810223.88 "7 445NOK
CLC234ESvart / Gul2.875 "17 "68814 "5 240NOK
DLC504ERød / Hvit4.375 "29 "810223.88 "6 883NOK
ELC139ERød / Hvit9"17.125 "-9713.5 "7 965NOK
BRADY -

Ufylt lockout / Tagout Center

StilModellFARGEDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
ALC501ESvart / Gul4.375 "29 "23.88 "2 992NOK
BLC233ESvart / Gul2.875 "17 "14 "1 941NOK
CLC744ESvart / Gul2.875 "17 "14 "1 566NOK
DLC431ESvart / Gul-24 "7.88 "998NOK
ELC503ERød / Hvit4.375 "29 "23.88 "1 226NOK
BRADY -

Ufylt hengelåsstasjon

StilModellHøydeMaks. Antall hengelåserBreddePris (eks. mva)
ALR060E2.25 "43"385NOK
BLR360E3"2416 "557NOK
BRADY -

Tag Station Unfilled 7-1 / 2 inch Height

ModellSakPris (eks. mva)
TH2AE2JER236NOK
BRADY -

Tag Center Ufylt 15-3 / 4 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
TC8AD3JHD1 240 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?