Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 65293 Lockout Station Ufylt Rød/Hvit 12 Tommer Høyde | AH6DMN 35XM07

BRADY 65293 Lockout Station Ufylt Rød/Hvit 12 Tommer Høyde

På lager
Vare: AH6DMN Modell: 65293Kryssreferanse: 35XM07
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
2 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout -stasjon
Lukk TypeÅpen front
FARGERød / Hvit
Dybde3"
Høyde12 "
SpråkEngelsk
Lockout-applikasjonGenerell Lockout/Tagout
Materialepolystyren
Maks. Antall hengelåser0
Antall komponenter0
Antall hengelåser inkludert0
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)61.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bærbar: Nei
    • Filled / Unfilled: Unfilled
    • Veggmontering: Ja
    • Sperringslås: Kun bord

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLukk TypeFARGEDybdeHøydeSpråkMaterialeMaks. Antall hengelåserPris
BRADY 50994 Lockout Station Unfilled 19-1 / 2 inch Width | AA7HAU 15Y595 5099419.5 "-Rød / Hvit5"26 "-polystyren205 215 NOK
BRADY 50996 Lockout Station Unfilled Red / white | AA7HAV 15Y596 5099619.5 "-Rød / Hvit5"26 "-polystyren207 446 NOK
BRADY 105932 Lockout Station Unfilled 13-1 / 4 inch Width | AA7HAZ 15Y601 10593213.25 "-Gul2.5 "17 "-polypropylen-1 839 NOK
BRADY 105942 Lockout Station Unfilled 17 tommers bredde | AA7HBJ 15Y610 10594217 "-Gul6.75 "17 "-polypropylen-2 099 NOK
BRADY 50997 Lockout Station Unfilled 18 tommers høyde | AA7HBK 15Y611 5099712 "-Rød / Hvit4"18 "-polystyren-3 710 NOK
BRADY 50995 Lockout Station Unfilled 26 inch Height | AA7HBV 15Y620 5099519.5 "-Rød / Hvit5"26 "-polystyren-11 352 NOK
BRADY 50993 Lockout Station Unfilled 30 inch Height | AA9VBN 1FYT9 5099325 "-Hvit5.25 "30 "-polystyren188 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 65293 Lockout Station Ufylt Rød/Hvit 12 Tommer Høyde
2 307 NOK / enhet