BRADY LC585E Lockout/Tagout-stasjon med forskjellig nøkkel | AH9KFZ 3WPN7

BRADY LC585E Lockout/Tagout-stasjon med forskjellig nøkkel

På lager
Vare: AH9KFZ Modell: LC585EKryssreferanse: 3WPN7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLockout / Tagout Center
Lukk TypeStengt
FARGESvart / Gul
Dybde9"
Høyde17.125 "
Inkludert materiale for hengelåsPlast
SpråkEngelsk
Lockout-applikasjonElektrisk / ventillåsing
Maks. Antall hengelåser6
Antall komponenter91
Antall hengelåser inkludert6
Bredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3434
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)24.38

Produktdetaljer:

    • Bærbar: Nei
    • Filled / Unfilled: Filled
    • Veggmontering: Ja
    • Sperring for sikring: Nei
    • Tastet: Annerledes

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeMaks. Antall hengelåserAntall komponenterBreddePris
BRADY LC502E Sikkerhetssperre/tagout Senter Elctrcl/ventil | AD2YNZ 3WPK7 LC502ESvart / Gul4.375 "29 "810223.88 "7 445 NOK
BRADY LC504E Sikkerhetslås/tagout Senter 8 Låser | AD2YPB 3WPK9 LC504ERød / Hvit4.375 "29 "810223.88 "6 883 NOK
BRADY LC234E Sikkerhetslås/tagout Senter 6 Låser | AD2YPK 3WPL9 LC234ESvart / Gul2.875 "17 "68814 "5 240 NOK
BRADY LC139E Sikkerhetssperre/tagout-stasjon 17-1/8in H | AD2YPN 3WPN8 LC139ERød / Hvit9"17.125 "-9713.5 "5 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY LC585E Lockout/Tagout-stasjon med forskjellig nøkkel
11 339 NOK / enhet