WESTWARD Låseklemmer

filtre

WESTWARD -

Låse kjedeklemmer

StilModellPris (eks. mva)
A2FDC4185NOK
B2FDC3338NOK
WESTWARD -

Låseklemmesett

StilModellLåsemekanismeMaterialeAntall stykkerStørrelseHalsdybdePris (eks. mva)
A4YR39EnhåndsAlloy Steel22 stk., 11 "med svingbare elektroder2.625 "553NOK
B2FDD4Slipp spakenHerdet karbonstål5(2) 6 ", (1) 10", (2) 11 "5.5 "370NOK
WESTWARD -

Låse C-klemme

StilModellKapasitetSpennkraftSakLåsemekanismeMaterialeStørrelseHalsdybdePris (eks. mva)
A2FDC51.625 "-Låsing C-klemme m / svingeputeSlipp spakenHerdet karbonstål4 "med dreibart pad1.25 "154NOK
B2FDC62"500 lbs.Låsende C-klemmeSlipp spakenHerdet karbonstål61.125 "145NOK
A2FDC72"500 lbs.Låsing C-klemme m / svingeputeSlipp spakenHerdet karbonstål61.125 "147NOK
A2FDC83.125 "900 kgLåsing C-klemme m / svingeputeSlipp spakenHerdet karbonstål9"2.25 "206NOK
B2FDC93.125 "-Låsende C-klemmeSlipp spakenHerdet karbonstål9"2.25 "231NOK
B2FDD13.375 "900 kgLåsende C-klemmeSlipp spakenHerdet karbonstål11 "2.25 "288NOK
A2FDD23.375 "900 kgLåsing C-klemme m / svingeputeSlipp spakenHerdet karbonstål11 "2.25 "319NOK
C45W340900 lb.-Automatisk låsing av C-klemmeAutomatiskKarbonstål11 "1.75 "529NOK
WESTWARD -

Låsing av metallklemme 8 in

ModellSakPris (eks. mva)
2FDC2AB9UMW234NOK
WESTWARD -

Låsesveiseklemme 9 tommer 1 5/8 tommers hette

ModellSakPris (eks. mva)
2HMV2AC2CMA301NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?