Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2FDC7 Låsing C-klemme med dreibare 6 In | AB9UNB

WESTWARD 2FDC7 låsende C-klemme med dreibar pute 6 tommer

På lager
Vare: AB9UNB Modell: 2FDC7

Få tak i det April 26, Fredag
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing C-klemme m / svingepute
Kapasitet2"
Spennkraft500 lbs.
FinishNikkelbelagt
LåsemekanismeSlipp spaken
MaterialeHerdet karbonstål
Tang Lengde7-11 / 16 "
SkruemekanismeJusterer klemtrykket
Størrelse6
Halsdybde1.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSpennkraftSakLåsemekanismeMaterialeStørrelseHalsdybdePris
WESTWARD 2FDC5 Låsing C-klemme med dreibart 4 In | AB9UMZ 2FDC51.625 "-Låsing C-klemme m / svingeputeSlipp spakenHerdet karbonstål4 "med dreibart pad1.25 "154NOK
WESTWARD 2FDC6 Låsing C-klemme 6 tommers 2 tommers hette | AB9UNA 2FDC62"500 lbs.Låsende C-klemmeSlipp spakenHerdet karbonstål61.125 "145NOK
WESTWARD 2FDC8 Låsing C-klemme med svingpute 9 In | AB9UNC 2FDC83.125 "900 kgLåsing C-klemme m / svingeputeSlipp spakenHerdet karbonstål9"2.25 "206NOK
WESTWARD 2FDC9 C-klemme for låsing 9 tommer 3 1/8 tommers hette | AB9UND 2FDC93.125 "-Låsende C-klemmeSlipp spakenHerdet karbonstål9"2.25 "231NOK
WESTWARD 2FDD1 Låsing C-klemme 11 tommer 3 3/8 tommers hette | AB9UNE 2FDD13.375 "900 kgLåsende C-klemmeSlipp spakenHerdet karbonstål11 "2.25 "288NOK
WESTWARD 2FDD2 Låsing C-klemme med dreibart 11 In | AB9UNF 2FDD23.375 "900 kgLåsing C-klemme m / svingeputeSlipp spakenHerdet karbonstål11 "2.25 "313NOK
WESTWARD 45W340 Låsing C-klemme Reg Duty 11 Tommer 900 Lb | AD6MCF 45W340900 lb.-Automatisk låsing av C-klemmeAutomatiskKarbonstål11 "1.75 "529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2FDC7 låsende C-klemme med dreibar pute 6 tommer
147NOK / enhet