Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2FDC3 Låsekjedeklemme 9 In | AB9UMX

WESTWARD 2FDC3 Låsekjedeklemme 9 In

På lager
Vare: AB9UMX Modell: 2FDC3
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåse kjedeklemme
FinishNikkelbelagt
LåsemekanismeSlipp spaken
MaterialeHerdet karbonstål
Tang Lengde8-13 / 16 "
SkruemekanismeJusterer klemtrykket
Størrelse9"
Halsdybde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7695
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8204120000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 2FDC4 Utskifting/forlengelseskjede 18 In | AB9UMY 2FDC4185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2FDC3 Låsekjedeklemme 9 In
338NOK / enhet