Lås skiver

filtre

Låseskiver brukes til å lage tette sammenstillinger med vanlige festemidler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av låseskiver fra merker som Unistrut, ...Les mer

APPROVED VENDOR -

Låseskive utvendig tann 17Mm Id, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
M51456.160.0001AE8TFF54NOK
APPROVED VENDOR -

Delt låseskive 1-1/4", 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
DLL125N0000P-PK10AA9MZD274NOK
APPROVED VENDOR -

Delt låseskive stål 1-1/2 tommer, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U37171.150.0001AB7ENW997NOK
APPROVED VENDOR -

Lock Washer External Zinc Fits 3/8 Inch, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
6DYU4AE8LYE56NOK
GRAINGER -

Låseskive, passer til boltstørrelser M10, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M37060.100.0001CD2WRH82NOK
GRAINGER -

Låseskive, passer til boltstørrelser M16, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M37060.160.0001CD2WRJ291NOK
GRAINGER -

Låseskive, passer til boltstørrelser M6, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M37060.060.0001CD3RFK93NOK
APPROVED VENDOR -

Delt låseskive 1/4", 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
DLL025N0000Z-PK100AA9MZJ120NOK
APPROVED VENDOR -

Låseskive Innvendig stål M12, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M37320.120.0001AB7EUK136NOK
APPROVED VENDOR -

Delt låseskive 1.024" Id, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
DCL100N0000P-PK25AF2XXB262NOK
APPROVED VENDOR -

Lock Washer 316 Stainless Steel 3/8", 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
LW6I038OP-PK25AA9NJU890NOK
APPROVED VENDOR -

Delt låseskive 0.766" Id, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
013026-PGAF2XXA235NOK
APPROVED VENDOR -

Split Lock Washer Steel #10, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
DLL010N0000Z-PK100AA9MZH44NOK
METRIC BLUE -

Låseskive, 14.5 mm størrelse, legert stål, 100 PK

ModellSakPris (eks. mva)
UST187444AF8EYW325NOK
DAYTON -

Split Lock Washer, 1 1/8 Bolt Size, Steel, 1.129 In Inside Dia., 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
DML113N0000P-PK25CH6THW356NOK
WOODHEAD -

Låseskive, M6 størrelse, sink

ModellSakPris (eks. mva)
1301840028CH2WYJ-
RFQ
1...45

Lås skiver

Låseskiver brukes til å lage tette sammenstillinger med vanlige festemidler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av låseskiver fra merker som Unistrut, Vulkan-Hart, Midtvesten eikenøtt, Fabory, Super-Strut, Metrisk blå, Woodhead, Foreverbolt, Cooper B-Line, Disk-lås og Armor Coat. Disse låseskivene tar tak i tilstøtende materialer for å forhindre at de løsner på grunn av vibrasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere en låseskive?

  • Plasser låseskiven mellom den gjengede festeanordningen (som en mutter) og skrue-/bolthodet.
  • Pass på at låseskiven presser mot festet og andre tilstøtende overflater og danner en tett forbindelse. Trykk festet ned for å låse sporene på en tannlåseskive med sporene på mutteren.
  • Bruk en skiftenøkkel eller skralle for å stramme mutteren eller den gjengede festeanordningen.
  • Forsikre deg om at tennene på tannlåseskiven er dekket helt av mutter-/festehodet, eller at den delte låseskiven er litt på linje for å indikere spenning på det gjengede festet. Brukere kan løsne mutteren/gjengefestet for å justere skiven hvis den ikke fungerer som den skal.

Hvordan fjerne en låseskive?

  • Etter at operasjonen er fullført, kan skiven fjernes ved ganske enkelt å fjerne mutteren / den gjengede festeanordningen som holder skiven på plass ved hjelp av en skrustikke eller rørnøkkel.
  • Bruk en flat skrutrekker til å lirke av låseskiven. Når du fjerner en delt skive, bør skrutrekkerhodet plasseres inne i splitten eller under skiven og skyves. Når du fjerner en skive med tenner, bør skrutrekkerhodet plasseres under en tann og skyves opp, og gjenta prosedyren med flere tenner om nødvendig. For andre låseskivetyper kan skrutrekkerhodet plasseres under skiven og skyves opp. Vaskemaskinen kan gå i stykker under fjerning, avhengig av hvor mye trykk som påføres.
  • Hvis låseskiven ikke rører seg, bruk penetrerende olje og gjenta forrige trinn.
  • Noen låseskiver kan enkelt brukes flere ganger. Andre skiver (delt lås) kan kun brukes 1 eller 2 ganger. Brukere bør ikke gjenbruke en delt låseskive eller andre skadede skiver. Ikke bruk gamle skiver i fugeapplikasjoner med høy belastning.

Hva er forskjellen mellom låseskiver og flate skiver?

Flate skiver er egnet for å øke overflaten og fordele den påførte kraften ved tiltrekking av festet. De kan brukes på festeelementets bolt- og muttersider, eller brukes som avstandsstykker der bruk av bolt kanskje ikke er egnet.
Låseskiver skaper spenning under tiltrekking for å hindre at mutterne løsner. De brukes vanligvis på festeanordningens mutterside for applikasjoner som involverer vibrasjoner.

Hvilken type låseskiver har høyest vibrasjonsmotstand?

Split Lock, Tooth Lock, Diamond-Coated Lock, Spring Lock og Wedge Lock type låseskiver har vibrasjonsmotstand i stigende eller økende rekkefølge.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?