Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 013026-PG Split Lock Washer 0.766 Id, 50PK | AF2XXA 6YY80

APPROVED VENDOR 013026-PG Split Lock Washer 0.766" Id, 50PK

På lager
Vare: AF2XXA Modell: 013026-PGKryssreferanse: 6YY80

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

233NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.0.766 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.105 "
Rockwell HardnessC46
Tykkelse0.218 "
typenHei krage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 013026-PG Split Lock Washer 0.766" Id, 50PK
233NOK /pakke