Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR DLL025N0000Z-PK100 Split Lock Washer 1/4, 100PK | AA9MZJ 1DZX9

APPROVED VENDOR DLL025N0000Z-PK100 Delt låseskive 1/4", 100PK

På lager
Vare: AA9MZJ Modell: DLL025N0000Z-PK100Kryssreferanse: 1DZX9

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

120NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.0.252 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.0.483 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.047 "
Tykkelse Toleranse+0.010 "
typenLett arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318210090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DLL025N0000Z-PK100 Delt låseskive 1/4", 100PK
120NOK /pakke