Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51456.160.0001 Låseskive utvendig tann 17Mm Id, 10PK | AE8TFF 6FE59

APPROVED VENDOR M51456.160.0001 Låseskive ekstern tann 17 mm Id, 10PK

På lager
Vare: AE8TFF Modell: M51456.160.0001Kryssreferanse: 6FE59

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM16
Inne i Dia.17mm
MaterialeA2 rustfritt (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
Utenfor Dia.26mm
Tykkelse1.2 å 2.4mm
typenEkstern tann, åpen omkrets

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0198
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51456.160.0001 Låseskive ekstern tann 17 mm Id, 10PK
52NOK /pakke