DURAC Væske i glasstermometre

Brukes for nøyaktig temperaturmåling uten å forurense prøven i kjøleskap og inkubatorer. Følg NIST-kalibreringsstandarder og kom utstyrt med en glassflaske for oppbevaring av prøve

filtre

DURAC -

Væske i glasstermometer

Durac, en del av HB Instruments, produserer væske i glasstermometre som er ideelle for å måle temperaturer i frysere, ultra-lave frysere og inkubatorer. Disse termometrene er utstyrt med en glassflaske for å lagre prøven og gi en nøyaktig temperaturavlesning uten å forurense prøven. Disse HB Durac termometerene er laget av blyfritt glass og inneholder en organisk væske, eller EnviroKleen-sertifisert Enviro-Safe væske, og har permanent smeltede markeringer. Utvalgte modeller har også et PFA-belegg for å beskytte glasset og væsken i tilfelle brudd.

StilModellLengdeSkala divisjonerTemp. OmrådePris (eks. mva)
A4/0015125mm0.5 grader C-5 grader til 15 grader C739NOK
A4/0045125mm0.5 grader C10 grader til 45 grader C564NOK
A4/0160135mm2 grader C20 grader til 60 grader C902NOK
A4/0050135mm0.5 grader C15 grader til 50 grader C574NOK
A4/0000135mm0.5 grader C-30 grader til 1 grader C563NOK
A4/0020135mm0.5 grader C-5 grader til 20 grader C566NOK
A4/0025145mm1 grader C-90 grader til 25 grader C870NOK
A4/0130145mm1 grader C20 grader til 130 grader C688NOK
A4/0200145mm2 grader C50 grader til 200 grader C651NOK
B4/0030180mm0.1 grader C15 grader til 30 grader C849NOK
B4/0010180mm0.1 grader C-2 grader til 10 grader C859NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?