Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DURAC 4/0000 termometer med flytende tommer glass -30 til 1c | AA4GGF 12L973

DURAC 4/0000 Liquid Inch Glass Termometer -30 Til 1c

På lager
Vare: AA4GGF Modell: 4/0000Kryssreferanse: 12L973

Få tak i det Mai 6, mandag
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
563NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæske i glasstermometer
KalibreringssertifikatNIST
FyllGlassperler, organisk
Lengde135mm
Skala divisjoner0.5 grader C
Temp. Område-30 grader til 1 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)4.11
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9025114000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkala divisjonerTemp. OmrådePris
DURAC 4/0010 flytende tommers glasstermometer -2 til 10c | AA4GGD 12L969 4/0010180mm0.1 grader C-2 grader til 10 grader C859NOK
DURAC 4/0030 flytende tommers glasstermometer 15 til 30c | AA4GGE 12L970 4/0030180mm0.1 grader C15 grader til 30 grader C849NOK
DURAC 4/0015 flytende tommers glasstermometer -5 til 15c | AA4GGG 12L974 4/0015125mm0.5 grader C-5 grader til 15 grader C739NOK
DURAC 4/0020 flytende tommers glasstermometer -5 til 20c | AA4GGH 12L975 4/0020135mm0.5 grader C-5 grader til 20 grader C566NOK
DURAC 4/0025 flytende tommers glasstermometer -90 til 25c | AA4GGJ 12L976 4/0025145mm1 grader C-90 grader til 25 grader C870NOK
DURAC 4/0045 flytende tommers glasstermometer 10 til 45c | AA4GGK 12L977 4/0045125mm0.5 grader C10 grader til 45 grader C564NOK
DURAC 4/0050 flytende tommers glasstermometer 15 til 50c | AA4GGL 12L978 4/0050135mm0.5 grader C15 grader til 50 grader C574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURAC 4/0000 Liquid Inch Glass Termometer -30 Til 1c
563NOK / enhet