Laboratorieovner og ovner

filtre

Laboratorieovner og ovner er spesialutstyr som er ideelt for oppvarming av materialer i et kontrollert miljø. De brukes i materialtesting og sterilisering og tørking...Les mer

LABCONCO -

Sluttsone startsett

ModellSakPris (eks. mva)
780901000CR8LMA28 523 NOK
SHEL LAB -

Vakuumovn 0.6 kubikkfot 220v

ModellSakPris (eks. mva)
SVAC1E-2AC8BHK44 623 NOK
APPROVED VENDOR -

Papirskiver 4 tommer - pakke med 1000

ModellSakPris (eks. mva)
5MZE2AE4VMA919NOK
APPROVED VENDOR -

Papirskiver 6 tommer - pakke med 500

ModellSakPris (eks. mva)
5MZE4AE4VMC1 841 NOK
APPROVED VENDOR -

Flow Cone stativ

ModellSakPris (eks. mva)
5MZE6AE4VME2 705 NOK
APPROVED VENDOR -

Grout Flow Cone 1/2 inch (13mm)

ModellSakPris (eks. mva)
5MZE7AE4VMF7 520 NOK
APPROVED VENDOR -

Rustfritt stål beger 6l

ModellSakPris (eks. mva)
5MZF0AE4VMJ1 861 NOK
APPROVED VENDOR -

Grout Flow Cone 3/4 inch (19mm)

ModellSakPris (eks. mva)
5MZF1AE4VMK7 904 NOK
APPROVED VENDOR -

Gage studs

ModellSakPris (eks. mva)
5MZF8AE4VMT158NOK
HEIDOLPH -

Konkav blokk

ModellSakPris (eks. mva)
036110450CR3UUJ4 930 NOK
HEIDOLPH -

Beskyttelsesdeksel

ModellSakPris (eks. mva)
036306040CR3VBB737NOK
HEIDOLPH -

Støttestang

ModellSakPris (eks. mva)
036300880CR3VDP2 422 NOK
LABCONCO -

End Zone Add-On Kit

ModellSakPris (eks. mva)
780902000CR8KGK7 149 NOK
VELP SCIENTIFIC -

Temperatursonde, for ARE/AREX -6 serie varmeplaterørere, 5 mm

ModellSakPris (eks. mva)
A00000349CU7QYW3 801 NOK
APPROVED VENDOR -

Kraftig laboratorieovn 2.3 Cu Ft 240v

ModellSakPris (eks. mva)
5DPA6AE3JNM-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Asfaltinnhold / bindemiddelantennovn

ModellSakPris (eks. mva)
5MZE1AE4VLZ-
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en laboratorieovn og en laboratorieovn?

Laboratorieovner brukes til oppvarming av materialer ved lavere temperaturer, vanligvis opp til ca. 300 til 400 grader C. Laboratorieovner brukes derimot til oppvarming av materialer ved høyere temperaturer, vanligvis over 600 grader C.

Hva er noen sikkerhetsinstruksjoner du bør følge når du bruker disse laboratorieovnene og laboratorieovnene?

  • Overvåk temperaturen inne i ovnen eller ovnen og sørg for at den er stabil og nøyaktig.
  • Rengjør ovnen eller ovnen regelmessig for å fjerne støv, rusk eller søl.
  • Se etter tegn på slitasje eller skade.
  • Kalibrer disse enhetene med jevne mellomrom.

Kan laboratorieovner og ovner brukes til kontinuerlig drift?

De fleste laboratorieovnene og ovnene er egnet for batch-stil drift, hvor materialene lastes inn i ovnen eller ovnen, varmes opp og deretter fjernes. Noen enheter av industrikvalitet kan imidlertid brukes til kontinuerlig drift og støtter lasting og lossing av materialer mens oppvarmingen pågår.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?