Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5MZF0 Beger i rustfritt stål 6l | AE4VMJ

APPROVED VENDOR 5MZF0 Beger i rustfritt stål 6l

På lager
Vare: AE4VMJ Modell: 5MZF0

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 861 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBæger i rustfritt stål, 6L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8055
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7323930080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5MZF0 Beger i rustfritt stål 6l
1 861 NOK / enhet