APPROVED VENDOR 5DPA6 Heavy-duty Laboratory Oven 2.3 Cu Ft 240v | AE3JNM

APPROVED VENDOR 5DPA6 Heavy-duty Laboratory Oven 2.3 Cu Ft 240v

Vare: AE3JNM Modell: 5DPA6

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeavy-duty Laboratory Oven
Innvendige dimensjoner18 x 18 x 12 "
Antall dører2
Antall hyller2
Samlet Dimensjoner24 x 24.5 x 26 "
Strømforbruk1200 Watts
Kraftbehovet240V, 50/60 Hz, 15 A.
Hyllekapasitet50 lbs.
Temp. Nøyaktighet+/- 3
Temp. Område40 til 204 grader C
Volum2.3 kubikkmeter fot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.99
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8514100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Special Features: Motor and Fan Located Above the Stainless Steel Oven Chamber

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPA6 Heavy-duty Laboratory Oven 2.3 Cu Ft 240v