Kjevekobling edderkopper

filtre

Kjevekoplingsedderkopper brukes til å koble to aksler for dreiemomentoverføring mellom dem. De absorberer støt og vibrasjoner og kompenserer for feiljustering mellom de to akslingene. Disse kjeven...Les mer

LOVEJOY -

Edderkopp, SOX NBR, Solid, AL150 Størrelse, 80A Shore Hardhet, Kjevekoblingstype

ModellSakPris (eks. mva)
68514418027AJ2XBT521NOK
RULAND MANUFACTURING -

Urethane Spider Jc12/mjc19 Koblingsstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
JD12/19-85BAC9NNH374NOK
LISLE -

Stor edderkopp

ModellSakPris (eks. mva)
LS/17640CD8ELA42NOK
Se detaljer
12

Kjevekobling edderkopper

Kjevekopling edderkopper brukes til dreiemomentoverføring mellom to aksler og beskytter komponenter mot skader ved å dempe vibrasjoner og støt. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av pålitelige kjevekoblingsedderkopper fra merker som Boston Gear, Dayton, Elsker glede, Lisle og TB Wood's. Lovejoy L-type edderkopper er designet for å imøtekomme vinkel- og parallellakselfeil. Disse edderkoppene har uretan, hytrel, bronse eller SOX (NBR) gummikonstruksjon som sikrer utmerket slitestyrke og beskyttelse mot smuss, olje, sand, fett og fuktighet. De forhindrer metall til metall-kontakt, sikrer mindre intern slitasje og leverer dreiemoment opp til 704 Nm. TB Wood's uretankjevekoblingsinnsatser er designet for å justere maksimalt 0.015 tommer parallelle og 1 grads vinkelforskyvninger. Disse innsatsene gir 1.5 ganger høyere dreiemoment enn Buna N-skjærene, men med redusert vibrasjonsdemping. De kan brukes ved temperaturer mellom -30 og 160 grader F. Disse kjevekoblingsedderkoppene er tilgjengelige i høyder fra 0.44 til 5 tommer på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velge riktig kjevekoblingsedderkopp for applikasjonen min?

Valget av en kjevekoblingsedderkopp avhenger av dreiemomentkapasiteten, akselstørrelsen, driftstemperaturen og kjemisk kompatibilitet til materialet med væskene eller gassene som overføres.

Hvordan installerer jeg en kjevekoblingsedderkopp?

  • Sørg for at akslingene er riktig justert og rene.
  • Plasser edderkoppen mellom to koblingsnav og rett inn kjevene på navene med tennene til edderkoppen.
  • Stram skruene eller boltene på navene for å feste edderkoppen.
  • Til slutt, sjekk for riktig justering og sørg for at edderkoppen ikke er overstrukket eller skadet.

Hvordan vedlikeholder jeg en kjevekoblingsedderkopp?

  • Inspiser den regelmessig for tegn på slitasje, skade eller strekking.
  • Rengjør edderkoppen og koblingsnavene for å forhindre oppbygging av rusk eller forurensninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?