Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514418027 Spider, SOX NBR, Solid, AL150 Størrelse, 80A Shore Hardhet, Kjevekoblingstype | AJ2XBT

LOVEJOY 68514418027 Spider, SOX NBR, Solid, AL150 Størrelse, 80A Shore Hardhet, Kjevekoblingstype

På lager
Vare: AJ2XBT Modell: 68514418027
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
521NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAL Type edderkopp
Vinkelfeil1 grader
Kjemisk motstandFlink
FARGESvart
KoblingsstørrelseAL150
KoblingstypeKjeve
Kubikkcentimeter15.895 Cu.In.
DempningskapasitetHøy
Dimensjon G1"
Dimensjon SL0.63 "
Lengde gjennom boring0.88 "
MaterialeSOX (NBR) Gummi
Maks. Kjede1.875 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.15 "
Min. Kjede0.625 "
Nominelt dreiemoment1450 tommer
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.4.25 "
Total lengde4.5 "
Parallell feiljustering0.15 "
Nominell HP ved 100 o / min163.8 hk
Shore hardhet80A
Edderkopp utvendig diameter4.25 "
EdderkopptypeAL
Stilsolid
Tråd Dia.5/16 "-18
Trådstørrelse5 / 16-18
Tråder per tomme5/16 "-18
Volum15.895 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514418027 Spider, SOX NBR, Solid, AL150 Størrelse, 80A Shore Hardhet, Kjevekoblingstype
521NOK / enhet