MAYHEW TOOLS Inspeksjonsspeil

Designet med et 180-graders svingbart hode for visning og forstørrelse av kroker og hjørner av industrielle maskiner eller biler. Tilbys i glass, akryl og rustfritt stål med en fleksibel / utvidbar og rett aksel

filtre

MAYHEW TOOLS -

Inspeksjon Teleskopspeil

Mayhew teleskopspeil for inspeksjon er designet for å tillate operatøren å forstørre og se komponenter / maskindeler i vanskelig tilgjengelige områder. De har en patentert 180 graders svivel for å justere hodet i ønsket posisjon og rett, uttrekkbart skaft for brukervennlighet. De kommer med et PVC-håndtak og rustfritt stålskaft for holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse inspeksjonsspeilene, tilgjengelig i 1-3/4 x 2-1/2 og 2-1/4 x 3-5/8 tommers speilstørrelser.

StilModellLengdeMaterialePris (eks. mva)
A177556 1/2 "til 27 1/2"Akryl248NOK
B171506 3/4 "til 28 1/2"Rustfritt stål445NOK
C177507 3/4 "til 35 1/2"Akryl409NOK
D177658 1/2 "til 37"Akryl472NOK
MAYHEW TOOLS -

Fleksaksel med speil

ModellSakPris (eks. mva)
17615AD8JKM524NOK
MAYHEW TOOLS -

Teleskopisk forstørrelsesspeil

ModellSakPris (eks. mva)
17770AD8JKT397NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?